PARKER Légtömlő gyorscsatlakozása


Szűrő
Barb méret: 3 / 8 " , Test anyaga: Acél , Befejez: Háromértékű króm , Tömlő belső átm.: 3 / 8 " , Csere típusa: Ipari , Zár típusa: Záró golyók , Zárás típusa: Push-to-Connect , Anyaga: Acél , Max. Üzemi nyomás: 300 psi , Max. Nyomás: 300 psi , Min. Üzemi hőmérséklet: -40 ° F , Csőméret: 3 / 8 " , Tömítés anyaga: nitril , Tömítések: nitril , Temp. Hatótávolság: -40 foktól 250 fokig F , Menet mérete: 3 / 8-18 " , Szál típusa: férfi
StílusModellTestméretKapcsolat típusaTömlő csatlakozásMax. FolyamSzelep típusaÁr (ÁFA nélkül)
A
EZ-251-6HB
1 / 4 "TömlőhegyTömlő Barb25 cfmCsöves€114.81
B
H9CP
1 / 4 "Tolja a Lok Hose Barb-otTovábblök25 cfmMegoldatlan€13.91
C
EZ-371-6MP
3 / 8 "NPTF(M) NPT50 cfmCsöves€110.63
A
EZ-371-6HB
3 / 8 "TömlőhegyTömlő Barb50 cfmCsöves€121.90

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?