MAIN FILTER INC. SP12B sorozatú Spin On Filter


Szűrő
Alsó OD: 5.079 " , Folyam: Kívül-In , Folyási irány: Kívül-In , Áramlási sebesség: 79 gpm , Folyadék típusa: HH / HL / HM / HV , Tömítés anyaga: , Min. Üzemi hőmérséklet: -13 ° F , Tömítés típusa: , Cérna: 11 bsp , Menet mérete: 1.25mm , felső OD: 5.079 "
StílusModellMagasságBurst nyomásKapacitásumÖsszeomlási nyomásRepedési nyomásSzűrő MediaSzűrés értékeléseÁr (ÁFA nélkül)
A
MF0058110
8.949246.6 PSI41.7420-72.5 PSICellulóz20€70.99
ajánlatkérés
B
MF0058114
8.949246.6 PSI88.5025-145 PSIÜveg25€165.28
ajánlatkérés
C
MF0058116
8.949246.6 PSI-60-145 PSIDróthálót60€156.16
ajánlatkérés
D
MF0058109
8.949 "246.641.741072.572.5 PSICellulóz-€70.99
ajánlatkérés
E
MF0058113
8.949 "246.696.4810145145 PSIÜveg-€165.28
ajánlatkérés
F
MF0058115
8.949 "--125--Dróthálót-€128.18
ajánlatkérés

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?