VESTIL VAN-J Darufúrós furgon, 400 Lb. Kapacitás, kézi | AE2RDN 4ZB24

VESTIL VAN-J Darufúró, 400 Lb. Kapacitás, kézi

Raktáron
Tétel: AE2RDN Modell: VAN-JKereszthivatkozás: 4ZB24

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,447.80 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDavit Crane
Alapmagasság6.38 "
Alap hossza8"
Alapszélesség8"
Kapacitás400 lbs.
színekKék
ÉpítésHegesztett acél
Mélység45.75 "
Hosszabbított39.75 "
Kiterjesztett max. Horog magasság36.13 "
Kiterjesztett min. Horog magasság0"
befejezKék porszóró
fenékmagasság31 9 / 16 "
Magasság46.06 "
Horog magasság36 1 / 8 "
Hossz45.75 "
Emelési tartomány0–120 ”
Árbocátmérő (hüvelyk)N / A
Árboc méret4"
AnyagAcél
Szerelőlap hossza8"
Szerelőlap szélessége8"
MűveletKézi kézi csörlő
ÜzemmódKézikönyv
A kábel teljes hossza10 ft.
TeljesítménytípusKézi kézi csörlő
elér0-tól 38-1 / 2 hüvelykig
Visszahúzott kapacitás400 lbs.
Behúzott hossz19.88 "
Behúzott max. Horog magasság36.13 "
Visszahúzott min. Horog magasság0"
Forgás360 fok
Swing Reach0 "- 39 3/4"
Forgásszög360 fok
típusVan és Truck
Szélesség13.56 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 54.43
Hajó magassága (cm)60.96
Hajó hossza (cm)121.92
Hajószélesség (cm)101.6
HS-kód8426300000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellSzélességKiterjesztett min. Horog magasságfenékmagasságCsörlő sebessége teljes terhelésnélTételA kábel teljes hosszaTeljesítménytípusVisszahúzott min. Horog magasságÁr
VESTIL VAN-J-DC acél, egyenáramú, emelőfúvókás daru, 400 Lb. Kapacitás, kék | AE2RDP 4ZB25 VAN-J-DC12.31 "36.13 "31 3 / 8 "7 FPMDavit Crane46 ft.12V DC36.13 "€2,010.45
VESTIL VAN-J-AC emelőrúd, váltakozó áramú | AG8BJV VAN-J-AC9.94 "0"30 1 / 8 "10 FPMGémdaru25 ft.AC meghajtású csörlő0"€3,101.01

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL VAN-J Darufúró, 400 Lb. Kapacitás, kézi
€1,447.80 /Mértékegység