ANVIL 80. ütemezési varrat nélküli csőcsatlakozók


Szűrő
Alap csatlakozás típusa: Menetes mindkét végén , Test anyaga: Fekete acél , Hossz: közel , Max. Nyomás: 3000 psi , Max. Gőznyomás: 300 psi WSP @ 550 fok F , Menetrend: 80 , Varrat nélküli/hegesztett: Zökkenőmentes , Szál típusa: NPT
StílusModellBelül Dia.Dia kívül.CsőméretFalvastagságÁr (ÁFA nélkül)
A
0332600204
0.125 "0.405 "1 / 8 "0.095 "€9.94
A
0332604800
0.250 "0.504 "1 / 4 "0.119 "€10.42
A
0332609403
0.375 "0.675 "3 / 8 "0.126 "€12.59
A
0332614007
0.500 "0.84 "1 / 2 "0.147 "€6.18
A
0332618602
0.750 "1.05 "3 / 4 "0.154 "€7.23
A
0332623206
1.000 "1.315 "1"0.179 "€9.59
A
0332627603
1.25 "1.66 "1.25 "0.191 "€12.29
A
0332632009
1.500 "1.9 "1.5 "0.2 "€14.44
A
0332636406
2"2.375 "2"0.218 "€16.83
A
0332640606
2.5 "2.875 "2.5 "0.276 "€56.81
A
0332644608
3"3.5 "3"0.3 "€75.10
A
0332652205
4"4.5 "4"0.337 "€99.43
A
0332655802
5"5.563 "5"0.375 "€144.54
A
0332659002
6"6.625 "6"0.432 "€152.36

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?