KERN AND SOHN BID-D sorozatú padlómérlegek


Szűrő
Kalibrációs osztály: III , Kijelző típusa: LCD , Ház anyaga: Műanyag , Bemeneti feszültség: 100–240 V AC , Max. Környezeti páratartalom: 80% , Platformmélység: 108 mm , Tápegység: Power Adapter , Letelepedési idő: 2 sec. , Egységek: g, HJ, kg, lb, oz, PCS, tJ , Mérleglap anyaga: Porszórt acél
StílusModellSúlyú felületi szélességKalibrációs értékLinearitásMinimális súlyolvashatóságTéglalap alakú mérlegfelület méreteMérlegplatform méreteiA felületi mélység méréseÁr (ÁFA nélkül)
A
Licit 1T-4DSM
1000 mm0.2, 0.5 kg+/-0.6, 1.5Kg4, 10 kg0.2/0.5kg , 200, 500g1000 x 1000 mm1000 x 1000 x 108 mm1000 mm€2,046.52
B
Licit 600K-1DSM
1000 mm0.1, 0.2 kg+/-0.3, 0.6Kg2, 4 kg0.1/0.2kg , 100, 200g1000 x 1000 mm1000 x 1000 x 108 mm1000 mm€1,997.40
C
Licit 1T-4DM
1200 mm0.2, 0.5 kg+/-0.6, 1.5Kg4, 10 kg0.2/0.5kg , 200, 500g1200 x 1500 mm1200 x 1500 x 108 mm1500 mm€2,701.40
D
Licit 3T-3DM
1200 mm0.5, 1 kg+/-1.5, 3Kg10, 20 kg0.5/1kg , 500, 1000g1200 x 1500 mm1200 x 1500 x 108 mm1500 mm€2,701.40
E
Licit 600K-1DM
1200 mm0.1, 0.2 kg+/-0.3, 0.6Kg2, 4 kg0.1/0.2kg , 100, 200g1200 x 1500 mm1200 x 1500 x 108 mm1500 mm€2,701.40
F
BID 3T-3DLM
1500 mm0.5, 1 kg+/-1.5, 3Kg10, 20 kg0.5/1kg , 500, 1000g1500 x 1500 mm1500 x 1500 x 108 mm1500 mm€3,110.70

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?