VESTIL TRI-AA háromlábú állvány állítható magasságú lábakkal, alumínium | AG8AWM

VESTIL TRI-AA háromlábú állvány állítható magasságú lábakkal, alumínium

Raktáron
Tétel: AG8AWM Modell: TRI-AA

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€4,691.40 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételháromlábú állvány
Állítható lábmagasságIgen
Állítható lábakIgen
Melléklet típusaForgó szemcsavar
Kapacitás1,000 lbs.
Összecsukott mélység16.25 "
Összeomlott magasság132.5 "
Összecsukott szélesség17.25 "
színekEzüst
Magasság113.875 "
Magasság beállítási lépések6"
Magasság tartomány113 7/8 - 175 3/8 "
TartalmazzaForgó szemcsavar és biztonsági lánc
Hossz109.875 "
Terhelhetőség1000 lbs.
AnyagAlumínium
Max. Alapsugár74 7 / 8 "
Max. Szegmagasság164.5 "
Max. Magasság171.88 "
MértékegységekMINDEN EGYES
Min. Szegmagasság104.25 "
Min. Magasság111.63 "
típusGazdaságos emelőtámasz
Szélesség109.875 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 76.95
Hajó magassága (cm)289.24
Hajó hossza (cm)279.08
Hajószélesség (cm)279.08
HS-kód8426190000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMax. MagasságÁllítható lábakszínekMin. SzegmagasságSzegmagasságTerhelhetőségAnyagMax. AlapsugárÁr
VESTIL TRI-AF háromlábú állvány, nem állítható lábakkal, alumínium | AG8AWN TRI-AF112 "NemEzüst-104.5 "1000 lbs.Alumínium74 3 / 8 "€3,818.31
VESTIL TRI-SA állvány állítható magasságú lábakkal, acél | AG8AWP TRI-SA173.13 "IgenKék105 "-2000 lbs.Acél73 5 / 8 "€2,567.47
VESTIL TRI-SF háromlábú állvány, nem állítható lábakkal, acél | AG8AWQ TRI-SF115.13 "NemKék-107.75 "2000 lbs.Acél69 1 / 2 "€1,743.74
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL TRI-AA háromlábú állvány állítható magasságú lábakkal, alumínium
€4,691.40 /Mértékegység