VESTIL TRI sorozatú háromlábú emelőállványok


Szűrő
Melléklet típusa: Forgó szemcsavar , Összecsukott mélység: 16.25 " , Magasságbeállítási lépések: 6" , Magába foglalja: Forgó szemcsavar és biztonsági lánc , Láb típusa: Rögzített , Típus: Gazdaságos emelőtámasz
StílusModellMax. MagasságÁllítható lábakszínekMin. SzegmagasságSzegmagasságTerhelhetőségAnyagMax. AlapsugárÁr (ÁFA nélkül)
A
TRI-AF
112 "NemEzüst-104.5 "1000 lbs.Alumínium74 3 / 8 "€3,818.31
B
TRI-SF
115.13 "NemKék-107.75 "2000 lbs.Acél69 1 / 2 "€2,109.93
ajánlatkérés
C
TRI-AA
171.88 "IgenEzüst104.25 "-1000 lbs.Alumínium74 7 / 8 "€4,691.40
D
TRI-SA
173.13 "IgenKék105 "-2000 lbs.Acél73 5 / 8 "€2,567.47

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?