VESTIL TRI-SF háromlábú állvány, nem állítható lábakkal, acél | AG8AWQ

VESTIL TRI-SF állvány nem állítható lábakkal, acél

Tétel: AG8AWQ Modell: TRI-SF
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€2,109.93 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételháromlábú állvány
Állítható lábmagasságNem
Állítható lábakNem
Melléklet típusaForgó szemcsavar
Kapacitás2,000 lbs.
Összecsukott mélység16.25 "
Összeomlott magasság132.5 "
Összecsukott szélesség17.25 "
színekKék
Szegmagasság107.75 "
Magasság117.75 "
TartalmazzaForgó szemcsavar és biztonsági lánc
Láb típusRögzített
Hossz100.875 "
Terhelhetőség2000 lbs.
AnyagAcél
Max. Alapsugár69 1 / 2 "
Max. Magasság115.13 "
MértékegységekMINDEN EGYES
Min. Magasság115.13 "
típusGazdaságos emelőtámasz
Szélesség100.875 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 112.5
Hajó magassága (cm)299.09
Hajó hossza (cm)256.22
Hajószélesség (cm)256.22
HS-kód8426190000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMax. MagasságÁllítható lábakszínekMin. SzegmagasságSzegmagasságTerhelhetőségAnyagMax. AlapsugárÁr
VESTIL TRI-AA háromlábú állvány állítható magasságú lábakkal, alumínium | AG8AWM TRI-AA171.88 "IgenEzüst104.25 "-1000 lbs.Alumínium74 7 / 8 "€4,691.40
VESTIL TRI-AF háromlábú állvány, nem állítható lábakkal, alumínium | AG8AWN TRI-AF112 "NemEzüst-104.5 "1000 lbs.Alumínium74 3 / 8 "€3,818.31
VESTIL TRI-SA állvány állítható magasságú lábakkal, acél | AG8AWP TRI-SA173.13 "IgenKék105 "-2000 lbs.Acél73 5 / 8 "€2,567.47

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL TRI-SF állvány nem állítható lábakkal, acél
€2,109.93 /Mértékegység