VESTIL TRI-AF háromlábú állvány, nem állítható lábakkal, alumínium | AG8AWN

VESTIL TRI-AF háromlábú állvány, nem állítható lábakkal, alumínium

Raktáron
Tétel: AG8AWN Modell: TRI-AF

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€3,818.31 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételháromlábú állvány
Állítható lábmagasságNem
Állítható lábakNem
Melléklet típusaForgó szemcsavar
Kapacitás1,000 lbs.
Összecsukott mélység16.25 "
Összeomlott magasság132.5 "
Összecsukott szélesség17.25 "
színekEzüst
Szegmagasság104.5 "
Magasság114 "
TartalmazzaForgó szemcsavar és biztonsági lánc
Láb típusRögzített
Hossz109 "
Terhelhetőség1000 lbs.
AnyagAlumínium
Max. Alapsugár74 3 / 8 "
Max. Magasság112 "
MértékegységekMINDEN EGYES
Min. Magasság112 "
típusGazdaságos emelőtámasz
Szélesség109 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 69.75
Hajó magassága (cm)289.56
Hajó hossza (cm)276.86
Hajószélesség (cm)276.86
HS-kód8426190000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMax. MagasságÁllítható lábakszínekMin. SzegmagasságSzegmagasságTerhelhetőségAnyagMax. AlapsugárÁr
VESTIL TRI-AA háromlábú állvány állítható magasságú lábakkal, alumínium | AG8AWM TRI-AA171.88 "IgenEzüst104.25 "-1000 lbs.Alumínium74 7 / 8 "€4,691.40
VESTIL TRI-SA állvány állítható magasságú lábakkal, acél | AG8AWP TRI-SA173.13 "IgenKék105 "-2000 lbs.Acél73 5 / 8 "€2,567.47
VESTIL TRI-SF háromlábú állvány, nem állítható lábakkal, acél | AG8AWQ TRI-SF115.13 "NemKék-107.75 "2000 lbs.Acél69 1 / 2 "€1,743.74
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL TRI-AF háromlábú állvány, nem állítható lábakkal, alumínium
€3,818.31 /Mértékegység