VESTIL TCD-U-72-DC univerzális DC dobozdömper, 400 Lb. Kapacitás, 74 hüvelyk x 45 hüvelyk méret | AG8ADQ

VESTIL TCD-U-72-DC univerzális egyenáramú konzervdömper, 400 Lb. Kapacitás, 74 hüvelyk x 45 hüvelyk méret

Raktáron
Tétel: AG8ADQ Típus: TCD-U-72-DC

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€9,963.56 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKuka Dömper
Kapacitás400 lbs.
Caster Dia.8"
Görgő szélessége2"
Csúszda mélysége35 7 / 8 "
Csúszda szélessége34 3 / 4 "
színekKék, sárga
Mélység87 5 / 8 "
Dump Szög135 fok
Magasság90 "
HP2 hp
Hossz87 5 / 8 "
Szintmagasság53 "
Emelési magasság max.72 "
AnyagAcél
Max. Dump Angle135 fok
Max. Lerakási magasság72 "
Max. Rotációs fok45 fok
MértékegységekMINDEN EGYES
Az elemek száma1
Zárak száma2
Kerekek száma4
Peronhossz35 7 / 8 "
Platform anyagaAcél
Platform szélesség34 3 / 4 "
PowerDC
Tápkábel hossza8 ft.
Feszültség12V DC
Kerék átm.8"
Kerék anyagaÜveggel töltött nylon
Kerék típusaMerev
Kerék szélessége2"
Szélesség46 "
Közötti magasságú szemetesekkel működik27 "hogy 50"
Közötti hosszúságú szemetesekkel működik20 1/2 "- 35 7/8"
Közötti szélességű szemetesekkel működik17 1/2 "- 34 3/4"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 393.75
Hajó magassága (cm)228.12
Hajó hossza (cm)190.5
Hajószélesség (cm)113.35
HS-kód8428900290
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMélységMagasságHosszMax. Lerakási magasságPeronhosszElforgatott magasságFeszültségÁr
VESTIL TCD-U-48-AC univerzális váltakozó áramú szemeteskuka, 400 Lb. Kapacitás, 75 hüvelykes méret | AG8ADH TCD-U-48-AC75 5 / 8 "64 3 / 4 "75 5 / 8 "48 "36 "119 3 / 8 "115V AC€8,818.29
VESTIL TCD-U-48-DC univerzális egyenáramú szemeteskuka, 400 Lb. Kapacitás, 75 hüvelykes méret | AG8ADJ TCD-U-48-DC75 5 / 8 "64 3 / 4 "75 5 / 8 "48 "36 "119 3 / 8 "12V DC€7,287.84
ajánlatkérés
VESTIL TCD-U-60-AC univerzális váltakozó áramú szemeteskuka, 400 Lb. Kapacitás, 74 hüvelykes méret | AG8ADL TCD-U-60-AC75 5 / 8 "78 1 / 8 "75 5 / 8 "59 "35 7 / 8 "140 1 / 4 "115V AC€9,679.38
VESTIL TCD-U-60-DC univerzális DC szemeteskuka, 400 Lb. Kapacitás, 74 hüvelykes méret | AG8ADM TCD-U-60-DC75 5 / 8 "78 1 / 8 "75 5 / 8 "59 "35 7 / 8 "140 1 / 4 "12V DC€9,679.38
VESTIL TCD-U-72-AC univerzális AC dobozdömper, 400 Lb. Kapacitás, 74 hüvelyk x 45 hüvelyk méret | AG8ADP TCD-U-72-AC87 5 / 8 "90 "87 5 / 8 "72 "35 7 / 8 "-115V AC€9,963.56

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL TCD-U-72-DC univerzális egyenáramú konzervdömper, 400 Lb. Kapacitás, 74 hüvelyk x 45 hüvelyk méret
€9,963.56 /Mértékegység