VESTIL TCD-U-60-AC univerzális váltakozó áramú szemeteskuka, 400 Lb. Kapacitás, 74 hüvelykes méret | AG8ADL

VESTIL TCD-U-60-AC univerzális váltóáramú szemetes dömper, 400 Lb. Kapacitás, 74 hüvelykes méret

Tétel: AG8ADL Modell: TCD-U-60-AC
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€9,679.38 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKuka Dömper
Kapacitás400 lbs.
Caster Dia.8"
Görgő szélessége2"
Csúszda mélysége35 7 / 8 "
Csúszda szélessége34 3 / 4 "
színekKék, sárga
Mélység75 5 / 8 "
Dump Szög135 fok
Magasság78 1 / 8 "
HP2 hp
Tartalmazza(2) Üveggel töltött nylon forgó görgők 8" x 2", (2) Üvegtöltésű nylon merev görgők 8" x 2", és (2) állítható padlózárak
Hossz75 5 / 8 "
Szintmagasság41 "
Emelési magasság max.60.187 "
AnyagAcél
Max. Dump Angle135 fok
Max. Lerakási magasság59 "
Max. Rotációs fok45 fok
MértékegységekMINDEN EGYES
Zárak száma2
Kerekek száma4
Fázis1
Peronhossz35 7 / 8 "
Platform anyagaAcél
Platform szélesség34 3 / 4 "
PowerAC
Tápkábel hossza8 ft.
Elforgatott magasság140 1 / 4 "
Feszültség115V AC
Kerék átm.8"
Kerék anyagaÜveggel töltött nylon
Kerék típusaMerev
Kerék szélessége2"
Szélesség46 "
Közötti magasságú szemetesekkel működik27 "hogy 50"
Közötti hosszúságú szemetesekkel működik20 1/2 "- 35 7/8"
Közötti szélességű szemetesekkel működik17 1/2 "- 34 3/4"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 360.45
Hajó magassága (cm)197.64
Hajó hossza (cm)190.5
Hajószélesség (cm)113.35
HS-kód8428900290
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMélységMagasságHosszMax. Lerakási magasságPeronhosszElforgatott magasságFeszültségÁr
VESTIL TCD-U-48-AC univerzális váltakozó áramú szemeteskuka, 400 Lb. Kapacitás, 75 hüvelykes méret | AG8ADH TCD-U-48-AC75 5 / 8 "64 3 / 4 "75 5 / 8 "48 "36 "119 3 / 8 "115V AC€7,287.84
ajánlatkérés
VESTIL TCD-U-48-DC univerzális egyenáramú szemeteskuka, 400 Lb. Kapacitás, 75 hüvelykes méret | AG8ADJ TCD-U-48-DC75 5 / 8 "64 3 / 4 "75 5 / 8 "48 "36 "119 3 / 8 "12V DC€7,287.84
ajánlatkérés
VESTIL TCD-U-60-DC univerzális DC szemeteskuka, 400 Lb. Kapacitás, 74 hüvelykes méret | AG8ADM TCD-U-60-DC75 5 / 8 "78 1 / 8 "75 5 / 8 "59 "35 7 / 8 "140 1 / 4 "12V DC€7,999.49
ajánlatkérés
VESTIL TCD-U-72-AC univerzális AC dobozdömper, 400 Lb. Kapacitás, 74 hüvelyk x 45 hüvelyk méret | AG8ADP TCD-U-72-AC87 5 / 8 "90 "87 5 / 8 "72 "35 7 / 8 "-115V AC€8,234.35
ajánlatkérés
VESTIL TCD-U-72-DC univerzális DC dobozdömper, 400 Lb. Kapacitás, 74 hüvelyk x 45 hüvelyk méret | AG8ADQ TCD-U-72-DC87 5 / 8 "90 "87 5 / 8 "72 "35 7 / 8 "-12V DC€8,234.35
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL TCD-U-60-AC univerzális váltóáramú szemetes dömper, 400 Lb. Kapacitás, 74 hüvelykes méret
€9,679.38 /Mértékegység