Kapacitás: 400 lbs. , Csúszda mélysége: 35 7 / 8 " , csúszda szélessége: 34 3 / 4 " , Szín: Kék, sárga , HP: 2 hp , Magába foglalja: (2) Üveggel töltött nylon forgó görgők 8" x 2", (2) Üvegtöltésű nylon merev görgők 8" x 2", és (2) állítható padlózárak , Anyaga: Acél , Max. Forgatási fok: 45 fok , Elemek száma: 1 , Zárak száma: 2 , fázis: 1 , Platform anyaga: Acél , Platform szélessége: 34 3 / 4 " , Tápkábel hossza: 8 ft. , Kerékátm.: 8" , Kerék anyaga: Üveggel töltött nylon , Kerék típusa: Merev , Kerék szélesség: 2" , Szélesség: 46 " , A következő magasságú kukákkal működik: 27 "hogy 50" , Olyan szemetesekkel működik, amelyek hossza a következő: 20 1/2 "- 35 7/8" , Olyan kukákkal működik, amelyek szélessége a következő: 17 1/2 "- 34 3/4"