VESTIL CYL sorozatú propáncserélő hengeres tárolószekrények


Szűrő
Szekrény ajtó típusa: Csuklós , Szín: fehér , Hengerek polconként: 6 , Mélység: 32 1 / 8 " , Ajtó anyaga: Acél , Duplafalú építés: Igen , Mérő: 10 ga. , Jelmagyarázat/háttérszín: Propáncsere, gyúlékony, nem dohányzó , Zárható: Igen , Anyaga: Acél , Középső polchézag: 21 1 / 8 " , Ajtók száma: 1 , Polc kapacitása: 170 lbs. , szabványos propántartály mérete: 20 lbs. , Felső polc hézaga: 19 5 / 8 " , Szélesség: 40 "
StílusModellA középső és az alsó polc közötti távolságMagasságPolcok számaÁr (ÁFA nélkül)
A
CYL-EX-12-S
21 1 / 4 "44 1 / 8 "1€2,630.01
B
CYL-EX-12-E
21 1 / 8 "44 1 / 8 "1€2,574.00
C
CYL-EX-18-S
21 7 / 8 "68 1 / 4 "2€3,607.90
D
CYL-EX-18-E
21 7 / 8 "68 1 / 4 "2€3,607.90

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?