SQUARE D MGL sorozatú öntött tokos megszakítók


Szűrő
AC feszültség besorolása: 600 VAC , Megszakító típusa: Standard , DC feszültség névleges: Nem értékelt , Mélység: 8.1 " , Keret méret: M , Magasság: 12.9 " , Max. Vezeték mérete: 500 kcmil , Min. Vezeték mérete: 3/0 AWG , Beépítési: Lug In / Lug Out , Pólusok száma: 3 , fázis: 3 , Terminál csatlakozás: Dobozfül , Utazás típusa: Elektronikus , Szélesség: 8.3 "
StílusModellerősítőkÁr (ÁFA nélkül)
A
MGL36300
300€18,125.10
A
MGL36350
350€15,072.47
A
MGL36400
400€14,803.21
A
MGL36450
450€14,881.64
A
MGL36500
500€15,938.80
A
MGL36600
600€15,434.96
A
MGL36700
700€19,920.49
A
MGL36800
800€19,838.32

MGL sorozatú öntött tokos megszakítók

A Square D MGL sorozatú megszakítók védik az ipari gépeket és berendezéseket a rövidzárlat és túlterhelés okozta károktól. Programozható elektronikus kioldással rendelkeznek a hosszú, rövid idejű és azonnali kioldáshoz, valamint szilárdtest-védelmi rendszerrel az áram áramlásának elektronikus szabályozásához. Vonal- és terhelésoldali kapcsokkal vannak felszerelve, hogy biztosítsák a könnyű bekötést és a maximális vezetőképességet. Az MGL sorozatú megszakítók M keretméretben kaphatók Raptor Supplies.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?