VESTIL SSPT-3048 platós teherautó, rozsdamentes acél, 30 x 48 hüvelykes méret | AG7ZNA

VESTIL SSPT-3048 platós teherautó, rozsdamentes acél, 30 x 48 hüvelykes

Raktáron
Tétel: AG7ZNA Modell: SSPT-3048

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,104.83 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPlatform teherautó
Caster Dia.6x2”
Görgős anyagPoly a Poly-n
Görgős típus(2) Forgatható, (2) Merev
Görgő szélessége2"
színekEzüst
Fedélzeti magasság9 1 / 2 "
Fedélzet hossza48 "
Fedélzet szélessége30 "
Első görgő átmérője6"
FokozatGrade 201
fenékmagasság6 1 / 2 "
Fogantyú magassága36 1 / 4 "
Tartalmazza(1) 36-1/4" magas fogantyú, (2) merev görgők 2" szélesség, (2) forgatható görgők 2" szélesség
Terhelhetőség2000 lbs.
AnyagRozsdamentes acél
Max. Platform magasság9.5 "
MértékegységekMINDEN EGYES
Az akkumulátor számaNem
Görgők száma4
Teljes magasság36.25 "
Teljes hossz51 "
Teljes szélesség30 "
A platform magassága9.5 "
Peronhossz48 "
Platform anyagaRozsdamentes acél
Platform mérete30 "x 48"
Platform szélesség30 "
ÁramforrásKézikönyv
Hátsó görgő átmérője6"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 31.5
HS-kód8716805090
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellFedélzet hosszaFedélzet szélességeTeljes hosszTeljes szélességPeronhosszPlatform szélességÁr
VESTIL SSPT-2436 platós teherautó, rozsdamentes acél, 24 x 36 hüvelykes méret | AG7ZMY SSPT-243636 "24 "39 "24 "36 "24 "€1,744.42
VESTIL SSPT-2448 platós teherautó, rozsdamentes acél, 24 x 48 hüvelykes méret | AG7ZMZ SSPT-244848 "24 "51 "24 "48 "24 "€1,824.18
VESTIL SSPT-3060 platós teherautó, rozsdamentes acél, 30 x 60 hüvelykes méret | AG7ZNB SSPT-306060 "30 "63 "30 "60 "30 "€2,364.70
VESTIL SSPT-3672 platós teherautó, rozsdamentes acél, 36 x 72 hüvelykes méret | AG7ZNC SSPT-367272 "36 "75 "36 "72 "36 "€2,511.91

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL SSPT-3048 platós teherautó, rozsdamentes acél, 30 x 48 hüvelykes
€2,104.83 /Mértékegység