TRIPP LITE IS-1000 izolációs transzformátor 1kva 4 kimenet | AC2HHW 2KGD4

TRIPP LITE IS-1000 szigetelő transzformátor 1kva 4 kimenet

Raktáron
Tétel: AC2HHW Modell: IS-1000Kereszthivatkozás: 2KGD4

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€876.49 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételIzolációs transzformátor
színekFekete
Vezetékhossz6 láb.
Mélység10.5 "
Ház típusaKis torony, falra szerelhető
Magasság7.25 "
Hz60
Bemeneti feszültség120 VAC
FelszerelésAsztallap
NEMA Plug konfigurációNEMA 5-15P
NEMA foglalat konfigurálása5-15R
Kimenetek száma4
Kimeneti feszültség120 VAC
Fázis1
Hőmérséklet EmelkedikNem értékelt
VA minősítés1 kVA-es
Szélesség7.25 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 11.304
Hajó magassága (cm)16
Hajó hossza (cm)33.78
Hajószélesség (cm)19.81
HS-kód8504316000
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellMélységMagasságKimenetek számaVA minősítésSzélességÁr
TRIPP LITE IS-250 izolációs transzformátor 250va 2 kimenet | AC2HHU 2KGD2 IS-2507.75 "4.5 "2250VA4.75 "€417.80
TRIPP LITE IS-500 izolációs transzformátor 500va 4 kimenet | AC2HHV 2KGD3 IS-5008.5 "5.5 "4500VA6.25 "€639.42

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TRIPP LITE IS-1000 szigetelő transzformátor 1kva 4 kimenet
€876.49 /Mértékegység