IGUS 27-es sorozat, Cable Carrier Medium


Szűrő
Üregmagasság: 1.38 "/ 35 mm , Link a linkbemutatóhoz: 2.20 "/ 56 mm , Stílus: Nyisd ki , Típus: közepes
StílusModellHajlítsa a sugaratÜreg szélességeHosszHurok magasságaHurok hosszaLinkek számaKülső szélességÁr (ÁFA nélkül)
A
27-10-063-0-1
2.48 "/ 63 mm3.94 "/ 100 mm1"7.09 "/ 180 mm13.19 "/ 335 mm64.57 "/ 116 mm€62.11
A
27-05-063-0-1
2.48 "/ 63 mm1.97 "/ 50 mm1"7.09 "/ 180 mm13.19 "/ 335 mm62.60 "/ 66 mm€58.79
A
27-07-063-0-1
2.48 "/ 63 mm2.95 "/ 75 mm1"7.09 "/ 180 mm13.19 "/ 335 mm63.58 "/ 91 mm€56.70
A
27-07-063-0-4
2.48 "/ 63 mm2.95 "/ 75 mm4 láb.7.09 "/ 180 mm13.19 "/ 335 mm223.58 "/ 91 mm€219.37
A
27-10-063-0-4
2.48 "/ 63 mm3.94 "/ 100 mm4 láb.7.09 "/ 180 mm13.19 "/ 335 mm224.57 "/ 116 mm€226.01
A
27-05-063-0-4
2.48 "/ 63 mm1.97 "/ 50 mm4 láb.7.09 "/ 180 mm13.19 "/ 335 mm222.60 "/ 66 mm€216.08
A
27-07-100-0-4
3.94 "/ 100 mm2.95 "/ 75 mm4 láb.9.84 "/ 250 mm18.70 "/ 475 mm223.58 "/ 91 mm€219.37
A
27-05-100-0-4
3.94 "/ 100 mm1.97 "/ 50 mm4 láb.9.84 "/ 250 mm18.70 "/ 475 mm222.60 "/ 66 mm€216.08
A
27-07-100-0-1
3.94 "/ 100 mm2.95 "/ 75 mm1"9.84 "/ 250 mm18.70 "/ 475 mm63.58 "/ 91 mm€56.70
A
27-10-100-0-4
3.94 "/ 100 mm3.94 "/ 100 mm4 láb.9.84 "/ 250 mm18.70 "/ 475 mm224.57 "/ 116 mm€226.01
A
27-05-100-0-1
3.94 "/ 100 mm1.97 "/ 50 mm1"9.84 "/ 250 mm18.70 "/ 475 mm62.60 "/ 66 mm€66.78
A
27-10-100-0-1
3.94 "/ 100 mm3.94 "/ 100 mm1"9.84 "/ 250 mm18.70 "/ 475 mm64.57 "/ 116 mm€74.02
A
27-07-150-0-1
5.91 "/ 150 mm2.95 "/ 75 mm1"13.78 "/ 350 mm25.59 "/ 650 mm63.58 "/ 91 mm€68.80
A
27-07-150-0-4
5.91 "/ 150 mm2.95 "/ 75 mm4 láb.13.78 "/ 350 mm25.59 "/ 650 mm223.58 "/ 91 mm€232.63
A
27-05-150-0-4
5.91 "/ 150 mm1.97 "/ 50 mm4 láb.13.78 "/ 350 mm25.59 "/ 650 mm222.60 "/ 66 mm€229.33
A
27-10-150-0-4
5.91 "/ 150 mm3.94 "/ 100 mm4 láb.13.78 "/ 350 mm25.59 "/ 650 mm224.57 "/ 116 mm€277.21
A
27-05-150-0-1
5.91 "/ 150 mm1.97 "/ 50 mm1"13.78 "/ 350 mm25.59 "/ 650 mm62.60 "/ 66 mm€58.79
A
27-10-150-0-1
5.91 "/ 150 mm3.94 "/ 100 mm1"13.78 "/ 350 mm25.59 "/ 650 mm64.57 "/ 116 mm€62.11

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?