VESTIL SPT-2448-SCL acélplatformos teherautó, 3600 Lb. Kapacitás, 24 x 48 hüvelykes méret skálával | AG7ZGL

VESTIL SPT-2448-SCL acélplatformos teherautó, 3600 Lb. Kapacitás, 24 x 48 hüvelyk méret skálával

Raktáron
Cikkszám: AG7ZGL Modell: SPT-2448-SCL

Szerezd meg lehet 13, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€3,525.43 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPlatform teherautó
Akkumulátor típusAA
Caster Dia.8"
Görgős anyagÜveggel töltött nylon
Görgős típus(2) Merev (2) Forgatható
Görgő szélessége2"
színekKék
Fedélzeti magasság15 1 / 16 "
Fedélzet hossza48 "
Fedélzet szélessége24 "
Első görgő átmérője8"
Fogantyú magassága40 "
Magasság40 "
Tartalmazza(1) 40" magas fogantyú, súlymérleg (6) AA elemet, (2) merev, 2" szélességű görgőt és (2) 2" szélességű forgó görgőt igényel
Hossz52.375 "
Terhelhetőség3600 lbs.
AnyagAcél
Max. Platform magasság15.06 "
MértékegységekMINDEN EGYES
Az akkumulátor száma6
Görgők száma4
Teljes magasság40 "
Teljes hossz53.88 "
Teljes szélesség24 "
A platform magassága15.06 "
Peronhossz48 "
Platform anyagaAcél
Platform szélesség24 "
ÁramforrásKézikönyv
Hátsó görgő átmérője8"
Statikus teherbírás3,600 lbs.
Szélesség24 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 102.6
Hajó magassága (cm)101.6
Hajó hossza (cm)133.03
Hajószélesség (cm)60.96
HS-kód8716805090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes szélességFedélzeti magasságFedélzet hosszaA platform magasságaPeronhosszPlatform szélességFedélzet szélességeTartalmazzaÁr
VESTIL SPT-2448 acélplatformos teherautó, 3600 Lb. Kapacitás, 24 x 48 hüvelyk méret | AG7ZGK SPT-244824 "11 11 / 16 "48 "11.68 "48 "24 "24 "(1) 40" magas fogantyú, (2) merev görgők 2" szélesség és (2) forgó görgők 2" szélesség€1,105.18
VESTIL SPT-3060 acélplatformos teherautó, 3600 Lb. Kapacitás, 30 x 60 hüvelyk Méret | AG7ZGM SPT-306030 "11 11 / 16 "60 "11.68 "60 "30 "30 "(1) 40" magas fogantyú, (2) merev görgők 2" szélesség és (2) forgó görgők 2" szélesség€1,157.22
VESTIL SPT-3060-SCL acélplatformos teherautó, 3600 Lb. Kapacitás, 30 x 60 hüvelyk méret skálával | AG7ZGN SPT-3060-SCL30 "15 1 / 16 "60 "15.06 "60 "30 "30 "(1) 40" magas fogantyú, súlymérleg (6) AA elemet, (2) merev, 2" szélességű görgőt és (2) 2" szélességű forgó görgőt igényel€3,864.98
VESTIL SPT-3672 acélplatformos teherautó, 3600 Lb. Kapacitás, 36 x 72 hüvelyk Méret | AG7ZGP SPT-367236 "11 11 / 16 "72 "11.68 "72 "36 "36 "(1) 40" magas fogantyú, (2) merev görgők 2" szélesség és (2) forgó görgők 2" szélesség€992.14
ajánlatkérés
VESTIL SPT-3672-SCL acél platós teherautó, 3600 Lb. Kapacitás, 36 x 72 hüvelyk méret skálával | AG7ZGQ SPT-3672-SCL36 "15 1 / 16 "72 "15.06 "72 "36 "36 "(1) 40" magas fogantyú, súlymérleg (6) AA elemet, (2) merev, 2" szélességű görgőt és (2) 2" szélességű forgó görgőt igényel€3,745.50
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL SPT-2448-SCL acélplatformos teherautó, 3600 Lb. Kapacitás, 24 x 48 hüvelyk méret skálával
€3,525.43 /Mértékegység