VESTIL SPT sorozatú acélplatformos teherautók


Szűrő
Akkumulátor típusa: AA , Caster Átm.: 8" , Görgő anyaga: Üveggel töltött nylon , Görgő típusa: (2) Merev (2) Forgatható , Görgő szélessége: 2" , Szín: Kék , Fogantyú magassága: 40 " , Terhelhetőség: 3600 lbs. , Anyaga: Acél , Görgők száma: 4 , Teljes magasság: 40 " , Platform anyaga: Acél , Áramforrás: Kézikönyv
StílusModellTeljes szélességFedélzeti magasságFedélzet hosszaA platform magasságaPeronhosszPlatform szélességFedélzet szélességeTartalmazzaÁr (ÁFA nélkül)
A
SPT-2448
24 "11 11 / 16 "48 "11.68 "48 "24 "24 "(1) 40" magas fogantyú, (2) merev görgők 2" szélesség és (2) forgó görgők 2" szélesség€1,105.17
B
SPT-2448-SCL
24 "15 1 / 16 "48 "15.06 "48 "24 "24 "(1) 40" magas fogantyú, súlymérleg (6) AA elemet, (2) merev, 2" szélességű görgőt és (2) 2" szélességű forgó görgőt igényel€3,525.43
C
SPT-3060
30 "11 11 / 16 "60 "11.68 "60 "30 "30 "(1) 40" magas fogantyú, (2) merev görgők 2" szélesség és (2) forgó görgők 2" szélesség€1,157.22
D
SPT-3060-SCL
30 "15 1 / 16 "60 "15.06 "60 "30 "30 "(1) 40" magas fogantyú, súlymérleg (6) AA elemet, (2) merev, 2" szélességű görgőt és (2) 2" szélességű forgó görgőt igényel€3,864.98
E
SPT-3672
36 "11 11 / 16 "72 "11.68 "72 "36 "36 "(1) 40" magas fogantyú, (2) merev görgők 2" szélesség és (2) forgó görgők 2" szélesség€1,200.48
F
SPT-3672-SCL
36 "15 1 / 16 "72 "15.06 "72 "36 "36 "(1) 40" magas fogantyú, súlymérleg (6) AA elemet, (2) merev, 2" szélességű görgőt és (2) 2" szélességű forgó görgőt igényel€4,532.06

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?