VESTIL SPS-HD-2252-5PU High Duty Truck, Poly-On-Steel, 22 x 52 Inch Size

Tétel: CE4QWZ Model: SPS-HD-2252-5PU
€1,834.63 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNagy teherbírású teherautó
Alsó polc hossz50.75 "
Alsó polc szélessége21.5 "
Kapacitás polconként500 lbs.
Caster Dia.5"
Görgős anyagPoly acélon
Görgős típus(2) merev, (2) forgatható fékkel
Görgő szélessége2"
színekKék
Első görgő átmérője5"
Első görgő anyagaPoly acélon
Első görgő szélessége2"
Beltéri / kültériszobai
Létra kapacitása350 lbs.
Terhelhetőség1000 lbs.
AnyagAcél
Középső polc hossz46 3 / 4 "
Középső polc szélesség21 1 / 2 "
Az akkumulátor számaNem
Polcszám3
Görgők száma4
Polcok száma3
Lépések száma4
Teljes magasság74.44 "
Teljes hossz56.13 "
Teljes szélesség21.88 "
Hátsó görgő átmérője5"
Hátsó görgő anyagaPoly acélon
Hátsó görgő szélessége2"
Polctávolság13 "
Polc magassága13
Polc hossza50.75 "
Polc szélessége21.5 "
Lépésköz10 "
Felső polc magassága38 3 / 4 "
Felső polc hossz42 3 / 4 "
Felső polc szélessége21 1 / 2 "
Legfelső lépés mélysége5"
Felső lépésmagasság41 11 / 16 "
Felső lépcső szélessége17 3 / 4 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTételKeret anyagAlsó polc szélességeKapacitásElső görgő anyagaMagasságHosszAnyagÁr
VESTIL SPA-HD-2252 raktárfelszedő teherautó forma/gumi, nagy teljesítményű | AG7YZP SPA-HD-2252Stock szedés létra kosárAlumínium-500 lbs.-73.31 "56 "Alumínium, acél€1,222.68
ajánlatkérés
VESTIL SPA-HD-2852 raktárfelszedő teherautó, 28 x 52 hüvelykes, 500 font. Kapacitás, nagy igénybevétel | AG7YZQ SPA-HD-2852Stock szedés létra kosárAlumínium-500 lbs.-73.31 "56 "Alumínium, acél€1,699.49
ajánlatkérés
VESTIL SPS-HD-2252 nagy teherbírású teherautó, 22 x 52 hüvelykes méret, gumira formázható | AG7ZGE SPS-HD-2252Stock szedés létra kosárAcél21.5 "1000 lbs.-73.44 "56.13 "Acél€1,397.32
ajánlatkérés
VESTIL SPS-HD-2852 nagy teherbírású teherautó, 28 x 52 hüvelykes, gumira rögzíthető | AG7ZGF SPS-HD-2852Stock szedés létra kosárAcél27.5 "1000 lbs.-73.19 "56.13 "Acél€1,553.47
ajánlatkérés
VESTIL SPS-HD-2252-6MR nagy teherbírású teherautó, gumis acélon, 22 x 52 hüvelykes méret | CE4QXA SPS-HD-2252-6MRNagy teherbírású teherautó-21.5 "-Gumi acélon--Acél€1,318.49
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL SPS-HD-2252-5PU High Duty Truck, Poly-On-Steel, 22 x 52 Inch Size
€1,834.63 /Mértékegység