VESTIL SPS sorozatú nagy teherbírású készletező teherautók


Szűrő
Az alsó polc hossza: 50.75 " , Görgő típusa: (2) merev, (2) forgatható fékkel , Görgő szélessége: 2" , Beltér kültér: szobai , Létra kapacitása: 350 lbs. , Terhelhetőség: 1000 lbs. , Középső polc hossza: 46 3 / 4 " , Elemszám: Nem , Görgők száma: 4 , Polcok száma: 3 , Lépések száma: 4 , Teljes hossz: 56.13 " , Teljes szélesség: 21.88 " , Polctávolság: 13 " , Polc magassága: 13 , Lépésköz: 10 " , Felső polc hossza: 42 3 / 4 " , Legfelső lépés mélysége: 5"
StílusModellTételKeret anyagAlsó polc szélességeKapacitásElső görgő anyagaMagasságHosszAnyagÁr (ÁFA nélkül)
A
SPS-HD-2252-5PU
Nagy teherbírású teherautó-21.5 "-Poly acélon--Acél€1,834.63
ajánlatkérés
B
SPS-HD-2252-6MR
Nagy teherbírású teherautó-21.5 "-Gumi acélon--Acél€1,595.38
ajánlatkérés
C
SPA-HD-2252
Stock szedés létra kosárAlumínium-500 lbs.-73.31 "56 "Alumínium, acél€1,479.44
ajánlatkérés
D
SPS-HD-2252
Stock szedés létra kosárAcél21.5 "1000 lbs.-73.44 "56.13 "Acél€1,690.76
ajánlatkérés
E
SPA-HD-2852
Stock szedés létra kosárAlumínium-500 lbs.-73.31 "56 "Alumínium, acél€2,056.39
ajánlatkérés
F
SPS-HD-2852
Stock szedés létra kosárAcél27.5 "1000 lbs.-73.19 "56.13 "Acél€1,879.69
ajánlatkérés

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?