HUBBELL PREMISE WIRING Data & Comm moduláris csatlakozók


Szűrő
Mélység: 1.293 " , Magasság: 0.679 " , Portok száma: 1 , Megszakítás típusa: 1-ütés , Szélesség: 0.982 "
StílusModellKábeltípusKategória típusaszínekAnyagtípusÁr (ÁFA nélkül)
A
HXJUOW
-HangIroda Fehér-RJ25€15.13
B
HXJUTI
-HangTelco Ivory-RJ25€14.52
C
HXJ5EY
5e kategória5e macskaSárgaMűanyagDatacom€21.26
D
HXJ5ER
5e kategória5e macskaPirosMűanyagDatacom€19.84
E
HXJ5EOR
5e kategória5e macskanarancsMűanyagDatacom€20.09
F
HXJ5EEI
5e kategória5e macskaElektromos elefántcsontMűanyagDatacom€19.90
G
HXJ5EGY
5e kategória5e macskaSzürkeMűanyagDatacom€20.36
H
HXJ5EB
5e kategória5e macskaKékMűanyagDatacom€22.06
F
HXJ5EW
5e kategória5e macskafehérMűanyagDatacom€20.12
I
HXJ5EGN
5e kategória5e macskaZöldMűanyagDatacom€19.96
J
HXJ5EBK
5e kategória5e macskaFeketeMűanyagDatacom€21.90
C
HXJ5EOW
5e kategória5e macskaIroda FehérMűanyagDatacom€19.80
F
HXJ5ETI
5e kategória5e macskaTelco IvoryMűanyagDatacom€19.60
K
HXJ6Y
Kategória 6Cat 6SárgaMűanyagDatacom€25.74
L
HXJ6TI
Kategória 6Cat 6Telco IvoryMűanyagDatacom€23.33
M
HXJ6OW
Kategória 6Cat 6Iroda FehérMűanyagDatacom€25.82
N
HXJ6BK
Kategória 6Cat 6FeketeMűanyagDatacom€25.95
O
HXJ6R
Kategória 6Cat 6PirosMűanyagDatacom€27.82
P
HXI6OR
Kategória 6Cat 6narancsMűanyagDatacom€26.92
Q
ASZ6GN
Kategória 6Cat 6ZöldMűanyagDatacom€26.57
R
HXJ6GY
Kategória 6Cat 6SzürkeMűanyagDatacom€26.57
S
HXJ6EI
Kategória 6Cat 6Elektromos elefántcsontMűanyagDatacom€26.47
T
HXJ6B
Kategória 6Cat 6KékMűanyagDatacom€25.62
U
HXJ6W
Kategória 6Cat 6fehérMűanyagDatacom€27.76
V
HXJUOR
HangHangnarancsMűanyagRJ25€14.52
F
HXJUW
HangHangfehérMűanyagRJ25€14.77
W
HXJUB
HangHangKékBerillium réz, aranyozás, ón ólom, nikkelRJ-25, USOC€15.25
F
HXJUBK
HangHangFeketeMűanyagRJ25€14.52
F
HXJUEI
HangHangElektromos elefántcsontMűanyagRJ25€14.94
X
HXJUGY
HangHangSzürkeMűanyagRJ25€15.25

Data & Comm moduláris csatlakozók

Hubbell Premise Wiring adat- és kommunikációs moduláris aljzatok telefonvezetékeket, számítógépeket vagy egyéb perifériás eszközöket csatlakoztatnak az aljzatokhoz. Egy lyukasztásos lezáró funkcióval rendelkeznek, amely 1%-kal csökkenti a huzalvégződési időt, valamint egy töltősapkával, pozitív bepattanó reteszelő mechanizmussal a feszültségmentesítés érdekében. Ezek az ANSI-kompatibilis aljzatok opcionális csuklós porvédővel vannak felszerelve, amelyek megvédik a portokat az idegen részecskéktől, és ferde lezáró tornyokkal a vezetékek kényelmes rögzítéséhez. Trapézkő- és orr-érintkezős kialakítással vannak integrálva a jövőbiztos telepítés és a vezetékek érintkezők szétválasztása érdekében.
Raptor Supplies Hubbell Premise Wiringet is kínál nagy ütésű csatlakozók O-gyűrűkkel a nedvességvédelem érdekében.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?