VESTIL SPS-HD-2252 nagy teherbírású teherautó, 22 x 52 hüvelykes, gumira önthető

Tétel: AG7ZGE Típus: SPS-HD-2252
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€1,690.76 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételStock szedés létra kosár
Alsó polc hossz50.75 "
Alsó polc szélessége21.5 "
Kapacitás1000 lbs.
Kapacitás polconként500 lbs.
Caster Dia.4"
Görgős anyagPenész a gumi
Görgős típus(2) merev, (2) forgatható fékkel
Görgő szélessége2"
színekKék
Mélység40.12 "
Keret anyagAcél
Nyomtáv14
Magasság73.44 "
Beltéri / kültériszobai
Létra kapacitása350 lbs.
Hossz56.13 "
Töltősapka. polconként500 lbs.
AnyagAcél
MértékegységekMINDEN EGYES
Középső polc hossz46 3 / 4 "
Középső polc szélesség21 1 / 2 "
Görgők száma4
Polcok száma3
Lépések száma4
Polctávolság13 "
Mélység5"
Lépésköz10 "
Lépés szélessége17.75 "
Felső polc magassága37 3 / 4 "
Felső polc hossz42 3 / 4 "
Felső polc szélessége21 1 / 2 "
Legfelső lépés mélysége5"
Felső lépésmagasság40 11 / 16 "
Felső lépcső szélessége17 3 / 4 "
Szélesség21.88 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 96.3
Hajó magassága (cm)182.88
Hajó hossza (cm)144.78
Hajószélesség (cm)55.88
HS-kód8716805090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTételKeret anyagAlsó polc szélességeKapacitásElső görgő anyagaMagasságHosszAnyagÁr
VESTIL SPA-HD-2252 raktárfelszedő teherautó forma/gumi, nagy teljesítményű | AG7YZP SPA-HD-2252Stock szedés létra kosárAlumínium-500 lbs.-73.31 "56 "Alumínium, acél€1,222.68
ajánlatkérés
VESTIL SPA-HD-2852 raktárfelszedő teherautó, 28 x 52 hüvelykes, 500 font. Kapacitás, nagy igénybevétel | AG7YZQ SPA-HD-2852Stock szedés létra kosárAlumínium-500 lbs.-73.31 "56 "Alumínium, acél€1,699.49
ajánlatkérés
VESTIL SPS-HD-2852 nagy teherbírású teherautó, 28 x 52 hüvelykes, gumira rögzíthető | AG7ZGF SPS-HD-2852Stock szedés létra kosárAcél27.5 "1000 lbs.-73.19 "56.13 "Acél€1,553.47
ajánlatkérés
VESTIL SPS-HD-2252-5PU nagy teherbírású teherautó, poli-acél, 22 x 52 hüvelyk méretű | CE4QWZ SPS-HD-2252-5PUNagy teherbírású teherautó-21.5 "-Poly acélon--Acél€1,516.22
ajánlatkérés
VESTIL SPS-HD-2252-6MR nagy teherbírású teherautó, gumis acélon, 22 x 52 hüvelykes méret | CE4QXA SPS-HD-2252-6MRNagy teherbírású teherautó-21.5 "-Gumi acélon--Acél€1,318.49
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL SPS-HD-2252 nagy teherbírású teherautó, 22 x 52 hüvelykes, gumira önthető
€1,690.76 /Mértékegység