VESTIL SNC-1650 Nesting Slim Cart, 44 hüvelyk x 16.5 hüvelykes méret

Raktáron
Tétel: AG7YYQ Modell: SNC-1650

Szerezd meg lehet 20, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,008.27 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFészkelődő platform teherautó
Kapacitás700 lbs.
Görgős anyagNem jelölő gumi
Kerékméret4" x 1" és 5" x 1 1/2"
Görgős típus(4) Forgatható, (2) Merev
színekSzürke, fehér (függőleges)
Első görgő átmérője4"
Magasság62 "
Tartalmazza(4) Forgó görgők 4" x 1", és (2) Merev középső görgők 5" x 1-1/2"
Belső magasság53 "
Belső hossza16.5 "
Belső szélesség44.375 "
Hossz17 "
Terhelhetőség700 lbs.
AnyagAcél
Max. Platform magasság53 "
MértékegységekMINDEN EGYES
Az akkumulátor számaNem
Görgők száma6
Maximális beágyazható4
Teljes magasság63 "
Teljes hossz16.5 "
Teljes szélesség50.5 "
A platform magassága10 "
Peronhossz16.5 "
Platform anyagaMűanyag
Platform szélesség44 "
ÁramforrásKézikönyv
Hátsó görgő átmérője4"
Használható magasság53 "
Használható hossz16 1 / 2 "
Használható szélesség44 "
Szélesség46.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 33.75
Hajó magassága (cm)157.48
Hajó hossza (cm)43.18
Hajószélesség (cm)118.11
HS-kód8716805090
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellTerhelhetőségAnyagTeljes magasságTeljes hosszTeljes szélességHasználható magasságHasználható hosszÁr
VESTIL SNC-SLF opcionális polc a Nesting Slim kocsihoz | AG7YYR SNC-SLF200 lbs.Műanyag2 1 / 4 "13 7 / 8 "46 1 / 2 "-13 5 / 8 "€225.13
VESTIL UST-1748 U-csavaros vékony teherautó, 45 hüvelyk x 17.5 hüvelykes méret | AG8BHY UST-17481100 lbs.-59 "17 1 / 2 "50 1 / 2 "50 1 / 2 "17.5 "-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL SNC-1650 Nesting Slim Cart, 44 hüvelyk x 16.5 hüvelykes méret
€1,008.27 /Mértékegység