VESTIL UST-1748 U-csavaros vékony teherautó, 45 hüvelyk x 17.5 hüvelykes méret | AG8BHY

VESTIL UST-1748 U-csavaros vékony teherautó, 45 x 17.5 hüvelykes méret

Tétel: AG8BHY Modell: UST-1748

Szerezd meg lehet 20, hétfő

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFészkelődő platform teherautó
Kapacitás1100 lbs.
Magasság60 "
Belső magasság50.5 "
Belső hossza17.5 "
Belső szélesség45 "
Hossz17 "
Terhelhetőség1100 lbs.
MértékegységekMINDEN EGYES
Teljes magasság59 "
Teljes hossz17 1 / 2 "
Teljes szélesség50 1 / 2 "
Használható magasság50 1 / 2 "
Használható hossz17.5 "
Használható szélesség45 "
Szélesség49 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 28.8
Hajó magassága (cm)152.4
Hajó hossza (cm)43.18
Hajószélesség (cm)124.46
HS-kód8716805090
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellTerhelhetőségAnyagTeljes magasságTeljes hosszTeljes szélességHasználható magasságHasználható hosszÁr
VESTIL SNC-1650 Nesting Slim Cart, 44 hüvelyk x 16.5 hüvelykes méret | AG7YYQ SNC-1650700 lbs.Acél63 "16.5 "50.5 "53 "-€1,008.27
VESTIL SNC-SLF opcionális polc a Nesting Slim kocsihoz | AG7YYR SNC-SLF200 lbs.Műanyag2 1 / 4 "13 7 / 8 "46 1 / 2 "-13 5 / 8 "€225.13

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL UST-1748 U-csavaros vékony teherautó, 45 x 17.5 hüvelykes méret