SQUARE D MJL sorozatú öntött tokos megszakítók


Szűrő
AC feszültség besorolása: 600 VAC , Megszakító típusa: Standard , DC feszültség névleges: Nem értékelt , Mélység: 8.1 " , Keret méret: M , Keret típusa: MJL , Magasság: 12.9 " , Max. Vezeték mérete: 500 kcmil , Min. Vezeték mérete: 3/0 AWG , Beépítési: Lug In / Lug Out , Pólusok száma: 3 , fázis: 3 , Terminál csatlakozás: Dobozfül , Utazás típusa: Elektronikus , Feszültség: 600 , Szélesség: 8.3 "
StílusModellerősítőkÁr (ÁFA nélkül)
A
MJL36300
300€18,248.51
A
MJL36350
350€17,878.68
A
MJL36400
400€19,072.70
A
MJL36450
450€20,633.71
A
MJL36500
500€18,209.97
A
MJL36600
600€18,227.48
A
MJL36700
700€22,613.15
A
MJL36800
800€23,952.32
B
MJL36800AA
800-
ajánlatkérés

MJL sorozatú öntött tokos megszakítók

A Square D MJL sorozatú megszakítókat úgy tervezték, hogy megvédjék az érzékeny áramköröket a túlterhelést vagy rövidzárlatot okozó túlzott áramoktól. Ezek a megszakítók programozható elektronikus kioldással rendelkeznek a rövid, hosszú idejű és azonnali kioldáshoz, valamint szilárdtest-védelmi rendszerrel rendelkeznek az áramáramlás elektronikus szabályozására és a készülékek fokozott biztonságára. Ezek a megszakítók vezeték- és terhelésoldali kapcsokkal vannak felszerelve, hogy 500 kcmil és 3 AWG közötti méretű vezetékekhez (réz/alumínium) illeszkedjenek. Ezek a megszakítók 800 A névleges áramerősséget biztosítanak, és 100 kA megszakítási kapacitást biztosítanak 240 VAC-nál, 65 kA-t 480 VAC-nál és 25 kA-t 600 VAC-nál.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?