Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

VESTIL SNC-SLF opcionális polc a Nesting Slim kocsihoz | AG7YYR

VESTIL SNC-SLF opcionális polc a Nesting Slim kosárhoz

Raktáron
Tétel: AG7YYR Modell: SNC-SLF

Szerezd meg lehet 20, hétfő

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€225.13 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFészkelődő platform teherautó
Kapacitás200 lbs.
Magasság2 1 / 4 "
Hossz13 7 / 8 "
Terhelhetőség200 lbs.
AnyagMűanyag
MértékegységekMINDEN EGYES
Teljes magasság2 1 / 4 "
Teljes hossz13 7 / 8 "
Teljes szélesség46 1 / 2 "
Használható hossz13 5 / 8 "
Használható szélesség42 1 / 2 "
Szélesség46 1 / 2 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.95
Hajó magassága (cm)5.72
Hajó hossza (cm)34.93
Hajószélesség (cm)118.11
HS-kód8716905060
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellTerhelhetőségAnyagTeljes magasságTeljes hosszTeljes szélességHasználható magasságHasználható hosszÁr
VESTIL SNC-1650 Nesting Slim Cart, 44 hüvelyk x 16.5 hüvelykes méret | AG7YYQ SNC-1650700 lbs.Acél63 "16.5 "50.5 "53 "-€1,008.27
VESTIL UST-1748 U-csavaros vékony teherautó, 45 hüvelyk x 17.5 hüvelykes méret | AG8BHY UST-17481100 lbs.-59 "17 1 / 2 "50 1 / 2 "50 1 / 2 "17.5 "-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL SNC-SLF opcionális polc a Nesting Slim kosárhoz
€225.13 /Mértékegység