HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Nemfém kábel- / tömlőhordozó rendszerek, kábelpálya készletek


Szűrő
Szín: Fekete , Keresztrúd Anyaga: Üvegszálerősítésű nejlon , Anyaga: Üvegszálerősítésű nejlon
StílusModellÜregmagasságÜreg szélességeMagasságHosszKülső szélességSzélességÁr (ÁFA nélkül)
A
HCT102191M1
0.75 "/ 19.1 mm1"1"1"1.44 "1.44 "-
ajánlatkérés
A
HCT101141
0.75 "/ 19.1 mm0.59 "1"1"1.03 "1.03 "€62.54
A
HCT161341M1
1.00 "/ 25.4 mm1.5 "1.62 "1"2.12 "2.12 "-
ajánlatkérés
B
HCT162191
1.00 "/ 25.4 mm2.28 "1.62 "1"2.91 "2.91 "€73.43
B
HCT162341
1.00 "/ 25.4 mm2.28 "1.62 "1"2.91 "2.91 "€90.89
B
HCT163341
1.00 "/ 25.4 mm3.08 "1.62 "1"3.7 "3.7 "€92.40
A
HCT161341
1.00 "/ 25.4 mm1.5 "1.62 "1"2.12 "2.12 "€85.46
B
HCT164341
1.00 "/ 25.4 mm4.06 "1.62 "1"4.69 "4.69 "€99.31
A
HCT161191
1.00 "/ 25.4 mm1.5 "1.62 "1"2.12 "2.12 "€76.21
A
HCT16134M
1.00 "/ 25.4 mm1.5 "1.62 "5 láb.2.12 "2.12 "€347.80
C
HCT252341
1.75 "/ 44.5 mm4.25 "2.5 "1"5.36 "5.36 "€122.59
C
HCT252471
1.75 "/ 44.5 mm4.25 "2.5 "1"5.36 "5.36 "€144.47
C
HCT253471
1.75 "/ 44.5 mm6.6 "2.5 "1"7.7 "7.7 "€152.33
B
HCT251341
1.75 "/ 44.5 mm2.6 "2.5 "1"3.7 "3.7 "€146.77

Nemfém kábel- / tömlőhordozó rendszerek, kábelpálya készletek

A Hubbell Wiring Device-Kellems nem fémből készült kábel-/tömlőtartó rendszerek rendezik és vezetik a mozgó tömlőket és kábeleket, valamint megvédik azokat a nem kívánt környezeti tényezőktől, mint például a por, szennyeződés és törmelék az elektromos, anyagmozgatási és robotautomatizálási alkalmazásokban. Üvegszállal megerősített nylon konstrukciójuk a kopásmentesség és a nagy szakítószilárdság érdekében, és a gépek rögzített és mozgó részei közé vannak felszerelve. Ezen túlmenően, ezek az önkenő és rugalmas hordozók flip top link kialakításúak a kábelek egyszerű felszerelése érdekében, minimális kopásról és kiváló nagy sebességű teljesítményről. Összepattintható részekkel rendelkeznek az egyszerű csatlakoztathatóság érdekében, és 1 és 5 hüvelykes hosszúságban kaphatók.
Raptor Supplies is kínál Hubbell Wiring Device-Kellems Kábeltömlőtartó rendszerek konzolokkal hogy megakadályozzák a fém- vagy huzalszerelvények leesését.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?