VESTIL Nesting Slim Truck


Szűrő
Görgő anyaga: Nem jelölő gumi , Görgő mérete: 4" x 1" és 5" x 1 1/2" , Görgő típusa: (4) Forgatható, (2) Merev , Szín: Szürke, fehér (függőleges) , Magába foglalja: (4) Forgó görgők 4" x 1", és (2) Merev középső görgők 5" x 1-1/2" , Max. Platform magasság: 53 " , Elemszám: Nem , Görgők száma: 6 , Maximális beágyazható elemek száma: 4 , Platform magasság: 10 " , Platform hossza: 16.5 " , Platform anyaga: Műanyag , Platform szélessége: 44 " , Áramforrás: Kézikönyv
StílusModellTerhelhetőségAnyagTeljes magasságTeljes hosszTeljes szélességHasználható magasságHasználható hosszÁr (ÁFA nélkül)
A
SNC-SLF
200 lbs.Műanyag2 1 / 4 "13 7 / 8 "46 1 / 2 "-13 5 / 8 "€225.13
B
SNC-1650
700 lbs.Acél63 "16.5 "50.5 "53 "-€1,008.27
C
UST-1748
1100 lbs.-59 "17 1 / 2 "50 1 / 2 "50 1 / 2 "17.5 "-
ajánlatkérés

Nesting Slim Truck

A Vestil fészkelő vékony kocsik ideálisak kis csomagok tárolására/szállítására élelmiszerboltokban, raktárakban, bevásárlóközpontokban és postahivatalokban. Ezek az egymásba ágyazott, vékony teherautók könnyen manővereznek a szűk ajtónyílásokon/folyosókon, és golyóscsapágyakkal felszerelt forgógörgőkkel rendelkeznek a zajszint minimalizálása és az akár 700 fontig terjedő terhelések elviselése érdekében. Mind elöl, mind hátul nyommentes lökhárítókkal vannak ellátva, hogy megakadályozzák az ütközések okozta sérüléseket. Válasszon a fészkelő vékony teherautók széles választékából, amelyek 50.5 és 53 hüvelykes belső magasságban kaphatók Raptor Supplies.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?