VESTIL SME-18 redőnyre szerelt kipufogóventilátor, 18 hüvelykes penge

Raktáron
Tétel: AG7YXU Modell: SME-18

Szerezd meg lehet 16, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,165.74 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRedőnyös rögzítő kipufogó ventilátor
Állítható levegőkimenetIgen
Dia Dia.18 "
CFM magas2300 CFM
CFM alacsony1850 cfm
CFM közepes2100 cfm
színekEzüst
Mélység13 "
Átmérő18 "
hősugárzóNem
Magasság23 "
Hossz13 "
AnyagAcél
Max. Amper2.2A
MértékegységekMINDEN EGYES
Motoros HP1/8 LE
Fázis1
Méret18
Feszültség115V
Volt / fázis115V / 1PH
IdőjárásállóIgen
Szélesség22 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 11.25
Hajó magassága (cm)58.42
Hajó hossza (cm)33.02
Hajószélesség (cm)55.88
HS-kód8414596095
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellDia Dia.CFM magasMélységMagasságMax. AmperMotoros HPSzélességÁr
VESTIL SME-12 Redőnyre szerelt kipufogóventilátor, 12 hüvelykes penge | AG7YXT KKV-1212 "825 CFM8.5 "15.19 "1.1A1/12 LE15.19 "€810.55
VESTIL SME-24 Redőnyre szerelt kipufogóventilátor, 24 hüvelykes penge | AG7YXV KKV-2424 "3400 CFM13 "28 "2.5A1/4 LE28 "€1,538.37
VESTIL SME-30 Redőnyre szerelt kipufogóventilátor, 30 hüvelykes penge | AG7YXW KKV-3030 "3950 CFM13 "34 "2.7A1/4 LE34 "€1,928.14

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL SME-18 redőnyre szerelt kipufogóventilátor, 18 hüvelykes penge
€1,165.74 /Mértékegység