VESTIL SME-30 redőnyre szerelt kipufogóventilátor, 30 hüvelykes penge

Raktáron
Tétel: AG7YXW Modell: SME-30

Szerezd meg lehet 15, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,928.14 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRedőnyös rögzítő kipufogó ventilátor
Dia Dia.30 "
CFM magas3950 CFM
CFM alacsony3080 cfm
színekEzüst
Mélység13 "
Magasság34 "
Hossz13 "
AnyagAcél
Max. Amper2.7A
MértékegységekMINDEN EGYES
Motoros HP1/4 LE
Fázis1
Feszültség115V
Volt / fázis115V / 1PH
Szélesség34 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 22.5
Hajó magassága (cm)86.36
Hajó hossza (cm)33.02
Hajószélesség (cm)86.36
HS-kód8414596095
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellDia Dia.CFM magasMélységMagasságMax. AmperMotoros HPSzélességÁr
VESTIL SME-12 Redőnyre szerelt kipufogóventilátor, 12 hüvelykes penge | AG7YXT KKV-1212 "825 CFM8.5 "15.19 "1.1A1/12 LE15.19 "€810.55
VESTIL SME-18 Redőnyre szerelt kipufogóventilátor, 18 hüvelykes penge | AG7YXU KKV-1818 "2300 CFM13 "23 "2.2A1/8 LE22 "€1,165.74
VESTIL SME-24 Redőnyre szerelt kipufogóventilátor, 24 hüvelykes penge | AG7YXV KKV-2424 "3400 CFM13 "28 "2.5A1/4 LE28 "€1,538.37

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL SME-30 redőnyre szerelt kipufogóventilátor, 30 hüvelykes penge
€1,928.14 /Mértékegység