STARRETT 3732 sorozatú elektronikus mikrométerek kimenet nélkül


Szűrő
Pontosság: ±0.0001" , Elemek mellékelve: Igen , Kalibrációs tanúsítvány: Nem , Méret típusa: Hüvelyk , Kijelző típusa: Nagy kontrasztú LCD , Magába foglalja: Tok, kulcskulcs , IP besorolás: Nem értékelt , Művelet típusa: Digitális , Alak: Lakás , SPC kimenet: Nem , Orsó: Lakás , Gyűszű: Súrlódás
StílusModellVálasztékFelbontásÁr (ÁFA nélkül)
A
3732XFL-6
--€1,216.47
B
3732XFL-2
1 "hogy 2"0.00005 "€476.29
C
3732XFL-3
2-3"/50-75 mm0.00005 "/ 0.001 mm€628.80
D
3732XFL-4
3-4"/75-100 mm0.00005 "/ 0.001 mm€685.88
E
3732XFL-5
4-5"/100-125 mm0.0001 "/ 0.001 mm€934.09

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?