Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

RACO 257 Box 4 11/16 hüvelykes négyzet | AC9YQY 3LN25

RACO 257 4. doboz 11/16 hüvelykes négyzet

Raktáron
Tétel: AC9YQY Típus: 257Kereszthivatkozás: 3LN25
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
€14.14 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElektromos doboz
Doboz típusaNégyzet
Kapacitás42.0 Cu.
színekEzüst
Mélység2-1 / 8 "
AnyagAcél
Névleges mélység2.125 "
Névleges hossz4-11 / 16 "
Névleges szélesség4 11 / 16 "
1/2 hüvelykes hátsó kiesések száma3
1/2 "-os oldalsó kiesések száma12
3/4 hüvelykes hátsó kiesések száma4
3/4 "-os oldalsó kiesések száma10
A bandák száma2

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.4932
Hajó magassága (cm)5.33
Hajó hossza (cm)11.94
Hajószélesség (cm)11.94
HS-kód8538908080
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModell1/2 hüvelykes hátsó kiesések számaDoboz típusaKapacitásA bandák számaMélységTételAnyagNévleges mélységÁr
RACO 196 doboz négyzet 4 x 1.5 hüvelykes | AC9UPH 3KF32 1965Hegesztett (sarokszélek)21.0 Cu.21-1 / 2 "Négyzetes dobozHorganyzott cink1.5 "€10.45
RACO 208 doboz négyzet 4 x 1.5 hüvelykes | AC9UPJ 3KF33 2085Hegesztett (sarokszélek)21.0 Cu.31-1 / 2 "Négyzetes dobozHorganyzott cink1.5 "€11.64
RACO 227 doboz négyzet 4 x 1.5 hüvelykes | AC9UPK 3KF34 2275Hegesztett (sarokszélek)21.0 Cu.21-1 / 2 "Négyzetes dobozHorganyzott cink1.5 "€15.55
RACO 229 doboz négyzet 4 x 1.5 hüvelykes | AC9UPL 3KF35 2291Hegesztett (sarokszélek)21.0 Cu.21-1 / 2 "Négyzetes dobozHorganyzott cink1.5 "€19.53
RACO 247 Box 4 11/16 hüvelykes négyzet | AC9YQW 3LN23 2473Négyzet29.5 Cu.21-1 / 2 "Elektromos dobozAcél1.5 "€19.02
RACO 258 Box 4 11/16 hüvelykes négyzet | AC9YQX 3LN24 2583Négyzet42.0 Cu.22-1 / 8 "Elektromos dobozAcél2.125 "€15.63
RACO 190 doboz négyzet, 4 x 1.5 hüvelyk | AE2YVF 5A050 1904Rajzolt (lekerekített élek)21.0 Cu.21-1 / 2 "Négyzetes dobozHorganyzott cink1.5 "€7.05

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

RACO 257 4. doboz 11/16 hüvelykes négyzet
€14.14 /Mértékegység