VESTIL SLR-UM-6 állvány, mobil/helyhez kötött | CE4QVG

VESTIL SLR-UM-6 állvány, mobil/helyhez kötött

Tétel: CE4QVG Modell: SLR-UM-6
€1,299.29 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLánc hevederek
Állítható magasságNem
Alap hossza36 1 / 8 "
Alapszélesség39 "
Gerenda magassága75 1 / 4 "
Nyaláb hossza77 "
Csavar típusaHorgony
Kapacitás2000 lbs.
színekKék
Mélység39 "
Állítható lábak1"
Láb típusÁllítható
Karima szélessége2"
Keret anyagAcél
Magasság78 3 / 7 "
Tartalmazza(4) Állítható lábak (4) Horgonycsavarok
AnyagAcél
Max. Felmentés35 5 / 8 "
Max. Magasság78 4 / 9 "
Min. Felmentés30 1 / 3 "
Csavarok száma4
Lábak száma4
Kerekek száma4
Hordozható magasság78 7 / 16 "
Hordozható hossz39 "
Álló magasság75 1 / 4 "
Álló hossz36 1 / 8 "
Egységes kapacitás Dupla horogonként150 lbs.
Egységes kapacitású hordozható1200 lbs.
Egységes kapacitás Helyhez kötött1200 lbs.
Használható sugárhossz65 4 / 5 "
Kerékátmérő3"
Kerék anyagaPoly a Poly-n
Kerék típusaTeljes zárral forgatható
Kerék szélessége1 1 / 4 "
Szélesség77 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellKapacitásszínekMagasságTételSzélességÁr
VESTIL SLR-HK Opcionális hevederes fogashorog | CE4QVF SLR-HK150 lbs.Sárga3"Horog3 / 8 "€27.07
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL SLR-UM-6 állvány, mobil/helyhez kötött
€1,299.29 /Mértékegység