A B Alap hossza: 36 1 / 8 " , Alap szélesség: 39 " , Nyaláb hossza: 77 " , Csavar típusa: Horgony , Mélység: 39 " , Állítható lábak: 1" , Láb típusa: Állítható , Karima szélessége: 2" , Magába foglalja: (4) Állítható lábak (4) Horgonycsavarok , Hossz: 9" , Anyaga: Acél , Max. Felmentés: 35 5 / 8 " , Max. Magasság: 78 4 / 9 " , Min. Felmentés: 30 1 / 3 " , Csavarok száma: 4 , Lábak száma: 4 , Hordozható magasság: 78 7 / 16 " , Hordozható hossz: 39 " , Egységes kapacitás dupla horogonként: 150 lbs. , Egységes kapacitású hordozható: 1200 lbs. , Egységes kapacitású helyhez kötött: 1200 lbs. , Használható sugárhossz: 65 4 / 5 " , Kerékátmérő: 3" , Kerék anyaga: Poly a Poly-n , Kerék típusa: Teljes zárral forgatható , Kerék szélesség: 1 1 / 4 "