PARKER F sorozat, soros áramlásszabályozó szelepek


A Parker F sorozatú soros áramlásszabályozó szelepeket hidraulikus rendszerekben, pneumatikus berendezésekben, ipari gépekben és automatizálási rendszerekben használják. Ideálisak a folyadékáramlás szabályozására, biztosítva a precíz vezérlést és a fokozott rendszerteljesítményt. Ezek a Parker áramlásszabályozó szelepek áramlási sebességet igényelnek...a hatékonyság, a biztonság és az optimális teljesítmény fenntartása érdekében.Olvass tovább

Szűrő
Test anyaga: Sárgaréz , Bemeneti nyílás mérete: 1 / 2 "NPT , Max. Folyam: 15.0 gpm , Szelep típusa: Hidraulikus áramlásszabályozó szelep
StílusModellÁramlási tartományMagasságTételHosszMax. NyomásKikötőtípusÁr (ÁFA nélkül)
A
F1200B
--Légáramlás-szabályozó szelep----€331.04
ajánlatkérés
B
F800B
-2.70Áramlásvezérlő szelep3.44---€221.21
C
F800S
--Légáramlás-szabályozó szelep----€294.15
ajánlatkérés
D
F400S
5 GPM1.79 "Áramlásvezérlő szelep2.63 "5000 psi1 / 4-18 "Acél€122.22
D
F400B
5 GPM1.79 "Áramlásvezérlő szelep2.63 "2000 psi1 / 4-18 "Sárgaréz€118.90
E
F600B
8 GPM2.18 "Áramlásvezérlő szelep2.75 "2000 psi3 / 8-18 "Sárgaréz€160.24
D
F600S
8 GPM2.18 "Áramlásvezérlő szelep2.75 "5000 psi3 / 8-18 "Acél€155.84
D
F1200S
25 GPM3.38 "Áramlásvezérlő szelep3.88 "3000 psi3 / 4-14 "Acél€281.56

Működési mechanizmus

  • Ezek a Parker áramlásszabályozó szelepek egy kúpos tűnyílás beállításával szabályozzák az áramlást.
  • Ezután a beállítócsavar elforgatásával szabályozzák az áramlási sebességet.
  • Ezután az áramlás módosítható a tű és a szelepülés közötti nyílás megváltoztatásával.
  • Ez precíz folyadékáramlás-szabályozást eredményez a hidraulikus és pneumatikus rendszerekben.

Jellemzők

  • -40 és 205 °C közötti üzemi hőmérsékletet kínálnak, biztosítva a sokoldalúságot extrém körülmények között is.
  • Ezek a Parker áramlásszabályozó szelepek manuálisan működtethetők a folyadékáramlás pontos szabályozása érdekében.
  • Áramlásszabályozó szelepként működhetnek, és NPT, SAE, BSPT és BSPP csatlakozásokkal rendelkeznek a hatékony működés érdekében.
  • Ezek a Parker áramlásszabályozó szelepek sárgaréz / acél / rozsdamentes acél testtel rendelkeznek a tartósság és a kompatibilitás érdekében.
  • Nitril és fluorkarbon tömítéseket használnak a fokozott megbízhatóság és teljesítmény érdekében.

Gyakran ismételt kérdések

Hogyan tisztítsam és tartsam karban a Parker áramlásszabályozó szelepeket?

  • Győződjön meg arról, hogy a szelep le van választva a rendszerről.
  • Puha ruhával tisztítsa meg, távolítsa el a szennyeződéseket és a törmeléket.
  • Vigyen fel ajánlott kenőanyagot a mozgó alkatrészekre.
  • Rendszeresen ellenőrizze a kopást, sérülést vagy szivárgást.
  • Csatlakoztassa újra, és tesztelje a megfelelő működést.

Milyen szempontokat vegyek figyelembe a soros áramlásszabályozó szelepek kiválasztásakor?

  • Határozza meg az alkalmazásához szükséges áramlási sebességet.
  • Győződjön meg arról, hogy a szelep képes kezelni a rendszer nyomását.
  • Válasszon tű-, golyós- vagy gömbszelepek közül a vezérlési pontosság alapján.
  • Válasszon a folyadékhoz kompatibilis anyagot.
  • Igazítsa a szelep méretét a csővezetékhez.

E Raptor Supplies irányszabályozó szelepet kínálsz?

Igen, a Parker irányított szabályozószelepeit kereső ügyfelek választhatnak D1VW sorozatú vezérlőszelepek.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?