Tavaszi mérleg

Szűrő

KERN AND SOHN -

281-ös sorozatú rugós mérlegek

StílusModellHáz méreteÁr (ÁFA nélkül)
A281-601215 x 12 x 12 mm€152.81
B281-401220 x 12 x 12 mm€152.81
C281-451220 x 12 x 12 mm€160.08
D281-101220 x 12 x 12 mm€152.81
E281-301220 x 12 x 12 mm€133.89
F281-201220 x 12 x 12 mm€133.89
G281-151220 x 12 x 12 mm€133.89
H281-752225 x 12 x 12 mm€167.36
KERN AND SOHN -

283 sorozatú mechanikus rugómérlegek

StílusModellHáz méreteHáz magasságaHáz hosszaÁr (ÁFA nélkül)
A283-152225 x 12 x 12 mm12 mm12 mm€144.07
B283-402225 x 12 x 12 mm12 mm12 mm€160.08
C283-302225 x 12 x 12 mm12 mm12 mm€160.08
D283-252225 x 12 x 12 mm12 mm12 mm€160.08
E283-422225 x 12 x 12 mm12 mm12 mm€167.36
F283-502370 x 32 x 32 mm32 mm32 mm€312.89
G283-902370 x 32 x 32 mm32 mm32 mm€371.10
H283-483370 x 32 x 32 mm32 mm32 mm€298.34
I283-602375 x 32 x 32 mm32 mm32 mm€320.17
KERN AND SOHN -

287-ös sorozatú rugós mérlegek

StílusModellolvashatóságÁr (ÁFA nélkül)
A287-1000.1g€119.33
B287-1020.2g€119.33
C287-1040.5g€119.33
D287-1061g€119.33
E287-1085g€119.33
F287-11010g€133.89
KERN AND SOHN -

289 sorozatú mechanikus rugómérlegek

StílusModellÁr (ÁFA nélkül)
A289-102€117.88
B289-104€133.89
C289-100€117.88
KERN AND SOHN -

285-ös sorozatú rugós mérlegek

StílusModellolvashatóságÁr (ÁFA nélkül)
A285-05250g€291.06
B285-102100g€312.89
C285-202200g€298.34
D285-352500g€312.89
E285-502500g€371.10
OHAUS -

Tavaszi skála

StílusModellKapacitásosztásokTeljes magasságTeljes szélességÁr (ÁFA nélkül)
A8003-PN2.25 font / 10 N0.05 font / 0.25 N8 1 / 3 "1 2 / 5 "€34.35
A8004-PN4.5 font / 20 N0.1 font / 0.5 N8 1 / 3 "1 2 / 5 "€34.35
A8008-PN11.25 font / 50 N0.25 font / 1 N8 1 / 3 "1 2 / 5 "€34.29
B8015-0020 Hg1/2 Hg10 4 / 5 "8 1 / 3 "€114.15
B8016-0020 N1/2 N10 4 / 5 "8 1 / 3 "€107.33
B8018-5050 N2 N10 4 / 5 "8 1 / 3 "€128.89
A8261-M0100g1g10 1 / 3 "1 2 / 5 "€33.33
A8262-M0200g2g10 1 / 3 "1 2 / 5 "€33.49
A8001-MN250 g / 2.5 N10 g / 0.1 N8 1 / 3 "1 2 / 5 "€29.46
B8011-MN250 g / 2.5 N2 g / 0.02 N8 1 / 3 "3"€49.71
B8011-MA250g / 9 oz.2g / 0.125 oz.8 1 / 3 "3"€52.90
A8001-MA250g / 9 oz.10g / 0.25 oz.8 1 / 3 "1 2 / 5 "€29.46
A8263-M0500g5g10 1 / 3 "1 2 / 5 "€33.33
B8012-MN500 g / 5 N5 g / 0.05 N8 1 / 3 "3"€48.77
A8002-MN500 g / 5 N20 g / 0.2 N8 1 / 3 "1 2 / 5 "€29.33
B8012-MA500g / 18 oz.5g / 0.25 oz.8 1 / 3 "3"€49.71
A8003-MN1000g25 g / 0.25 N8 1 / 3 "1 2 / 5 "€29.33
A8264-M01000g10g10 1 / 3 "1 2 / 5 "€33.49
B8013-MN1000g10 g / 0.2 N8 1 / 3 "3"€51.53
A8265-M02000g20g10 1 / 3 "1 2 / 5 "€33.49
A8004-MN2000 g / 20 N50 g / 0.5 N8 1 / 3 "1 2 / 5 "€29.46
B8014-MN2000 g / 20 N20 g / 0.25 N8 1 / 3 "3"€48.77
A8004-MA2000g / 72 oz.50g / 2 oz.8 1 / 3 "1 2 / 5 "€29.63
B8014-MA2000g / 72 oz.10g / 0.5 oz.8 1 / 3 "3"€48.26

Tavaszi mérleg

A rugómérleg vagy a Newton -méter egy mechanikus erőmérő / mérleg, amely az egyik végén rögzített rugót tartalmaz, akasztóval, amely a másik végén bármilyen tárgyat rögzít. Raptor Supplies számos ilyen mérleget kínál olyan márkáktól, mint Kern és Sohn és a Ohaus. Ezek a mérlegek tárcsával vagy egyenes függőleges numerikus leolvasással rendelkeznek acél, sárgaréz és öntöttvas konstrukcióval. Úgy tervezték, hogy felfüggesztsék a felső rögzítési pontot, és 1-2/5, 3 és 8-1/3 szélességben kaphatók.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?