WATTS LF3003 sorozatú dielektromos csatlakozások


Szűrő
Kapcsolat típus: FIP x FIP , Tömítés maximális nyomása: 250 psi , Tömítés maximális hőmérséklete: 180 fok. F , Bemeneti csatlakozás: Női menetes , Bemeneti menet típusa: NPT , Bemeneti típus: Női menetes , Max. Nyomás: 250 psi , Max. Hőmérséklet: 180 fok F , Max. Munkahelyi nyomás: 250 PSI , Mfr. Sorozat: LF3003 , Kimeneti csatlakozás: Női menetes , Kimenet anyaga: Ólommentes sárgaréz , Kimenet típusa: Női menetes , Típus: készlet
StílusModelltest anyagaTömítőanyagHex méretBemeneti anyagBemeneti méretKimeneti méretCsőméretÁr (ÁFA nélkül)
A
LF3003 1 1/2
-Buna-N-Temperönthető1-1 / 2 "1-1 / 2 "-€267.14
A
LF3003 1/2
-Buna-N-Acél1 / 2 "1 / 2 "-€69.85
A
LF3003 3/4
-Buna-N-Acél3 / 4 "3 / 4 "-€84.74
A
LF3003 1 1/4
-Buna-N-Acél1-1 / 4 "1-1 / 4 "-€194.16
A
LF3003 1
-Buna-N-Acél1"1"-€129.44
B
LF3003 2
-Buna N.-Temperönthető2"2"-€354.47
C
1 1/2 LF3003
Ólommentes sárgaréz és alakítható vasBuna-N3.5 "---1.5 "€184.89
C
2 db LF3003
Ólommentes sárgaréz és alakítható vasBuna-N4.125 "---2"€219.00
C
1/2 LF3003
Ólommentes sárgaréz és acélBuna-N1.625 "---1 / 2 "€46.52
C
3/4 LF3003
Ólommentes sárgaréz és acélBuna-N1.875 "---3 / 4 "€56.47
C
1 db LF3003
Ólommentes sárgaréz és acélBuna-N2.25 "---1"€71.82
D
11/4 LF3003
Ólommentes sárgaréz és acélBuna-N2.75 "---1.25 "€132.59

LF3003 sorozatú dielektromos csatlakozások

A Watts LF3003 sorozatú dielektromos csatlakozókat különböző fémösszetételű csövek, például vízmelegítők vagy szivattyúk találkozási helyére szerelik fel, hogy elszigeteljék a fémeket és csökkentsék az elektrolízis által okozott potenciális korróziót. Ezek a szövetek hatékonyan fenntartják a víz minőségét és meghosszabbítják a vízvezeték-rendszerek élettartamát azáltal, hogy megakadályozzák a szivárgásokat és a fémkölcsönhatások okozta kémiai reakciók miatti állapotromlást. A márka LF3003 sorozatú dielektromos csatlakozói védik a vízelosztó rendszereket, biztosítva a megbízhatóságot és a tartósságot. Egy átfogó szerelvényt tartalmaznak, amely egy hollandi anyából, két végtagból és egy tömítésből áll. Ez a kombináció robusztus gátat hoz létre az elektromos áramokkal szemben, hatékonyan megakadályozva a galvanikus korróziót. Kialakításuk vas anya csőmenettel és sárgaréz cső anyamenetes csatlakozással rendelkezik, megkönnyítve a zökkenőmentes integrációt és a biztonságos rögzítést a különböző típusú csövek között. Ezek a dielektromos csatlakozók Buna-N tömítéssel rendelkeznek, amely megakadályozza a szivárgást.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?