Digitális skálaegységek

Szűrő

StílusModellÁr (ÁFA nélkül)
AR100€163.13
ajánlatkérés
AR060€125.02
ajánlatkérés
MITUTOYO -

Abszolút digitális mérleg

StílusModellFunkciókTeljes hosszVálasztékFelbontástípusÁr (ÁFA nélkül)
A572-310-10Eredeti készlet, nulla beállítás, be- és kikapcsolás, előbeállítás, adattartás, adatkimenet, hüvelyk / mm-es konverzió8.228/209 In./ mm0 - 4/0 - 100 hüvelyk/mm0.0005 "/ 0.01 mmEgyfunkciós, függőleges€450.54
B572-210-20Nulla / ABS váltás, Eredeti beállítás, In / mm konverzió, Adat kimenet8.228/209 In./ mm4/100 In./ mm0.0005/0.01 In./ mmEgyfunkciós, vízszintes€408.67
C572-211-20Nulla / ABS váltás, Eredeti beállítás, In / mm konverzió, Adat kimenet10.197/259 In./ mm6/150 In./ mm0.0005/0.01 In./ mmEgyfunkciós, vízszintes€432.49
MITUTOYO -

Digitális mérleg

StílusModellTeljes hosszVálasztéktípusÁr (ÁFA nélkül)
A572-311-1011.575/294 In./ mm6/150 In./ mmEgyfunkciós, függőleges€537.71
B572-212-2012.244/311 In./ mm8/200 In./ mmEgyfunkciós, vízszintes€503.58
C572-312-1013.543/344 In./ mm8/200 In./ mmEgyfunkciós, függőleges€566.55
MITUTOYO -

Quill Kit 5 hüvelykes függőleges

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
053906BAD6XTX€543.14

Digitális skálaegységek

Mitutoyo digitális mérlegegységek mérik és jelenítik meg a munkadarab méreteit a marókban és gépekben történő pontos elhelyezés érdekében. Ideálisak a gépasztal pozícióinak, a fúrógép löketpozícióinak és a szerszám-előbeállításnak a meghatározásához. Ezek az egységek LCD-képernyővel rendelkeznek a pontos leolvasások megjelenítéséhez, valamint egy hosszú gerendával, rögzítőkeretekkel a rögzítéshez. A kiválasztott készletek SPC kimeneti képességgel rendelkeznek, így kompatibilisek adatfeldolgozókkal és távoli kijelzőkkel. Válasszon a digitális mérlegegységek széles választékából, amelyek vízszintes és függőleges rögzítéssel is elérhetők Raptor Supplies.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?