DAYTON 33NT24 csonkszivattyú, levegővel működtetett 3/4 hüvelykes FNPT | AH3WZU

DAYTON 33NT24 csonkszivattyú, levegővel működtetett 3/4 hüvelykes FNPT

Raktáron
Tétel: AH3WZU Modell: 33NT24

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€921.33 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsonkpumpa
Adapter anyagaAlumínium, cink
Adapter típusaCsúszógömb 2 "-es dobszállal
Henger anyagaAlumínium, Acél
Csövek anyagának ürítéseAcél
G PM4.76
Magasság2.5 "
Ház anyagaAcél, alumínium, sárgaréz
Bemeneti méret1"
Max. Levegőbemenet (PSI)145
Max. Flow GPM4.76
Max. GPM olajhoz4.76
Max. Fej26 ft.
Max. Folyékony hőmérséklet.140 fok F
Max. Nyomás145
Kimeneti méret3/4 "FNPT
Tömítés anyagaNitril, turcit, poliuretán
ÖnindítóIgen
Nedvesített anyagokAcél, sárgaréz, alumínium, nitrilkaucsuk, poliuretán, turcit

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.175
Hajó magassága (cm)12.7
Hajó hossza (cm)73.66
Hajószélesség (cm)11.68
Származási országIN

Termék részletek:

    • Arány: 5: 1
    • Kibocsátási méret FPT (hüvelyk): 3/4
    • DEF kompatibilis: Nem
    • Szállítás: 1750 cps

Termékváltozatok

TermékekModellG PMTételMax. Folyékony hőmérséklet.Tömítés anyagaNedvesített anyagokÁr
DAYTON 33NT22 csonkpumpa levegővel működtethető 3/4 hüvelykes FNPT | AH3WZR 33NT2210.00Csonkpumpa122 fok FNitril, Nylon, PoliuretánAcél, sárgaréz, alumínium, nitrilkaucsuk, poliuretán, nylon€815.75
DAYTON 33NT23 csonkszivattyú, levegővel működtetett 3/4 hüvelykes FNPT | AH3WZT 33NT233.70Csonkpumpa122 fok FNitril, turcit, poliuretánAcél, sárgaréz, alumínium, nitrilkaucsuk, poliuretán, turcit€832.98
DAYTON 55EC77 levegővel működtetett dobszivattyú, 55 gallonos konténer, 35 gpm max. Átfolyási sebesség, kézi | CH9NYE 55EC77-Légüzemű dobszivattyú---€5,619.47
ajánlatkérés
DAYTON 53JU96 levegővel működtetett dobszivattyú, 55 gallonos konténer, 12.5 gpm Max. Áramlási sebesség, Santoprene | CH9NYF 53 JU96-Légüzemű dobszivattyú---€877.43
ajánlatkérés
DAYTON 55EC78 levegővel működtetett dobszivattyú, 55 gallonos konténer, 35 gpm max. Áramlási sebesség | CH9NYG 55EC78-Légüzemű dobszivattyú---€5,372.90
ajánlatkérés
DAYTON 53JU98 levegővel működtetett dobszivattyú, 55 gallonos konténer, 15 gpm max. Áramlási sebesség, Hytrel | CH9NYH 53 JU98-Légüzemű dobszivattyú---€1,251.73
ajánlatkérés
DAYTON 53JU97 levegővel működtetett dobszivattyú, 55 gallonos konténer, 12.5 gpm Max. Áramlási sebesség, PTFE | CH9NYJ 53 JU97-Légüzemű dobszivattyú---€2,514.74
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 33NT24 csonkszivattyú, levegővel működtetett 3/4 hüvelykes FNPT
€921.33 /Mértékegység