VESTIL SE/HP-63-AA-AIR levegő/kézi szivattyú teljesítménybeállító kar targonca, 63 hüvelykes

Tétel: CE3EWT Modell: SE/HP-63-AA-AIR
€7,477.35 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételStacker
Állítható villákIgen
Állítható lábakIgen
Kapacitás2000 lbs.
színekFekete sárga
Villa hossza42 "
Villa szélessége6"
Keret anyagAcél/üvegszál
Első görgő átmérője3.125 "
Első görgő anyagapoliuretán
Magasság79 "
Magasság tartomány2 1/8 "- 63"
TartalmazzaSzükséges 80-100 psi
Láb szélessége4"
Hossz63.5 "
Emelési magasság max.63 "
Terhelhetőség2000 lbs.
AnyagAcél, üvegszál
Max. Utazási távolság40.12 "
Max. Villák közötti szélesség26.75 "
Max. Szélesség a lábak között50 "
Min. Emelési magasság2.13 "
Min. Villák közötti szélesség8.38 "
Min. Szélesség a lábak között40.13 "
Görgők száma4
Teljes mélység63.5 "
ÁramforrásPneumatikus
Nyomás szükséges80-100 psi
Hátsó görgő átmérője7"
Hátsó görgő anyagapoliuretán
Egyenletes kapacitás 0" és 63" között2000 lbs.
Szélesség48 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHosszszínekVilla szélességeEmelési magasság max.AnyagMax. Utazási távolságMax. Villák közötti szélességMin. Emelési magasságÁr
VESTIL SE/HP-118 kézi szivattyú/motoros targonca, 118 hüvelykes maximális magasság | AG7YQA SE / HP-11865.38 "Sárga26 3 / 4 "118 "Acél114.625 "17 "3.38 "€8,085.27
ajánlatkérés
VESTIL SE/HP-63 kézi szivattyú/motoros targonca, 63 hüvelykes maximális magasság | AG7YQB SE / HP-6365.38 "Sárga26 3 / 4 "63 "Acél40.12 "17 "3.38 "€6,793.90
ajánlatkérés
VESTIL SE/HP-98 kézi szivattyú/motoros targonca, 98 hüvelykes maximális magasság | AG7YQC SE / HP-9865.38 "Sárga26 3 / 4 "98 "Acél40.12 "17 "3.38 "€7,829.16
ajánlatkérés
VESTIL SE/HP-118-AA kézi szivattyú/állítható karos targonca, 118 hüvelyk maximális magasság | CE3EWQ SE / HP-118-AA67 "Fekete sárga26 3 / 4 "118 "Acél, műanyag115.875 "-2.13 "€8,819.89
ajánlatkérés
VESTIL SE / HP-63-AA kéziszivattyú / állítható teljesítményű karos targonca, 63 hüvelyk maximális magasság | CE3EWR SE / HP-63-AA65 "Fekete sárga26 3 / 4 "63 "Acél, műanyag40.12 "-2.13 "€7,542.63
ajánlatkérés
VESTIL SE / HP-98-AA kézi szivattyú / állítható teljesítményű karos targonca, 98 hüvelyk maximális magasság | CE3EWU SE / HP-98-AA65 "Fekete sárga26 3 / 4 "98 "Acél, műanyag40.12 "-2.13 "€8,676.76
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL SE/HP-63-AA-AIR levegő/kézi szivattyú teljesítménybeállító kar targonca, 63 hüvelykes
€7,477.35 /Mértékegység