Állítható villák: Igen , Állítható lábak: Igen , AGM akkumulátor feszültség: 12V , Elem mérete: 8 , Elemtípus: AGM , Görgő anyaga: poliuretán , Villa hossza: 42 " , Első görgő anyaga: poliuretán , HP: 2 hp , Egyedi villaszélesség: 6" , Terhelhetőség: 2000 lbs. , Max. Erősítők: 120A , Max. Lábak közötti szélesség: 50 " , Elemek száma: 2 , Görgők száma: 4 , Teljes mélység: 63.5 " , fázis: 1 , Hátsó görgő anyaga: poliuretán , Fordulási sugár: 51 " , Egyenletes kapacitás 0" és 63" között: 2000 lbs. , Egyenletes kapacitás 63" és 118" között: 1500 lbs. , Feszültség: 24V , Watt: 1500W