VESTIL SE/HP-98 kézi szivattyú/motoros targonca, 98 hüvelykes maximális magasság | AG7YQC

VESTIL SE/HP-98 kézi szivattyú/motoros targonca, 98 hüvelykes maximális magasság

Tétel: AG7YQC Modell: SE/HP-98
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€9,473.28 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElektromos targonca
AGM akkumulátor feszültség12V
akkumulátor mérete8
Akkumulátor típusAGM
Kapacitás2000 lbs.
Görgős anyagpoliuretán
színekSárga
Villa hossza42 "
Villa szélessége26 3 / 4 "
Keret anyagAcél
Frekvencia60 Hz
Első görgő átmérője4"
Első görgő anyagapoliuretán
Magasság72 "
Magasság tartomány3 3/8 "- 98"
HP2 hp
Hz60
Tartalmazzaakkumulátor töltő
Egyéni villa szélessége6"
Láb szélessége24 "
Hossz65.38 "
Emelési magasság max.98 "
Terhelhetőség2000 lbs.
Csökkentett magasság3-3 / 8 In.
AnyagAcél
Max. Amper120A
Max. Utazási távolság40.12 "
Max. Watt1500W
Max. Villák közötti szélesség17 "
MértékegységekMINDEN EGYES
Min. Emelési magasság3.38 "
Min. Villák közötti szélesség17 "
Min. Szélesség a lábak között24 "
Az elemek száma2
Görgők száma4
Fázis1
ÁramforrásElektromos vezeték nélküli
Emelt magasság98 In.
Hátsó görgő átmérője6.5 "
Hátsó görgő anyagapoliuretán
Egyenletes kapacitás 0" és 63" között2000 lbs.
Egyenletes kapacitás 63" és 118" között1500 lbs.
Feszültség24V
Watts1500W
Szélesség26.75 "
Szélesség villák között17 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 382.5
Hajó magassága (cm)182.88
Hajó hossza (cm)166.05
Hajószélesség (cm)67.95
HS-kód8428900290
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellHosszszínekVilla szélességeEmelési magasság max.AnyagMax. Utazási távolságMax. Villák közötti szélességMin. Emelési magasságÁr
VESTIL SE/HP-118 kézi szivattyú/motoros targonca, 118 hüvelykes maximális magasság | AG7YQA SE / HP-11865.38 "Sárga26 3 / 4 "118 "Acél114.625 "17 "3.38 "€8,085.27
ajánlatkérés
VESTIL SE/HP-63 kézi szivattyú/motoros targonca, 63 hüvelykes maximális magasság | AG7YQB SE / HP-6365.38 "Sárga26 3 / 4 "63 "Acél40.12 "17 "3.38 "€6,793.90
ajánlatkérés
VESTIL SE/HP-118-AA kézi szivattyú/állítható karos targonca, 118 hüvelyk maximális magasság | CE3EWQ SE / HP-118-AA67 "Fekete sárga26 3 / 4 "118 "Acél, műanyag115.875 "-2.13 "€8,819.89
ajánlatkérés
VESTIL SE / HP-63-AA kéziszivattyú / állítható teljesítményű karos targonca, 63 hüvelyk maximális magasság | CE3EWR SE / HP-63-AA65 "Fekete sárga26 3 / 4 "63 "Acél, műanyag40.12 "-2.13 "€7,542.63
ajánlatkérés
VESTIL SE/HP-63-AA-AIR levegő/kézi szivattyú teljesítménybeállító kar targonca, 63 hüvelykes méret | CE3EWT SE / HP-63-AA-AIR63.5 "Fekete sárga6"63 "Acél, üvegszál40.12 "26.75 "2.13 "€6,179.63
ajánlatkérés
VESTIL SE / HP-98-AA kézi szivattyú / állítható teljesítményű karos targonca, 98 hüvelyk maximális magasság | CE3EWU SE / HP-98-AA65 "Fekete sárga26 3 / 4 "98 "Acél, műanyag40.12 "-2.13 "€8,676.76
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL SE/HP-98 kézi szivattyú/motoros targonca, 98 hüvelykes maximális magasság
€9,473.28 /Mértékegység