VESTIL SD-55-OH-06 acél nyitott fejű dob, 18/18/18 Gauge, 55 gallon, fekete/fehér | AG7YNN

VESTIL SD-55-OH-06 acél nyitott fejű dob, 18/18/18 mérő, 55 gallon, fekete/fehér

Raktáron
Tétel: AG7YNN Modell: SD-55-OH-06

Szerezd meg lehet 16, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€378.38 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzállítódob
Elemek mellékelveNem
Csavargyűrűs mérőműszer12 ga.
Alsó18
Kapacitás55 gal.
színekFekete, Krém
Dob alkalmazásSzáraz vagy szilárd anyagok tárolása/szállítása
Dob kapacitás55 gal.
Dob anyagAcél
Száraz tömeg48 lbs.
Nyomtáv18 ga.
Mérő (acél)18
Magasság35 "
Hossz23.5 "
AnyagAcél
MértékegységekMINDEN EGYES
Dia kívül.23 "
Gyűrűmérő12 ga.
RozsdaállóIgen
StílusNyisd ki a fejet
ENSZ Folyadék1A2 / Y1.5 / 150
ENSZ minősítés szilárd1A2/X435/S
Szélesség23.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 21.6
Hajó magassága (cm)88.9
Hajó hossza (cm)59.69
Hajószélesség (cm)59.69
HS-kód7310100010
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellKapacitásDob kapacitásSzáraz tömegNyomtávMagasságDia kívül.StílusÁr
VESTIL SD-30-OH-02 acél nyitott fejű dob, 20/20/20 Gauge, 30 gallon, fekete/fehér | AG7YNF SD-30-OH-0230 gal.30 gal.26 lbs.20 ga.29 "19 "Nyisd ki a fejet€266.30
VESTIL SD-30-TH-08 Acél zártfejű dob, 20/20/20 Gauge, 30 gallon, fekete/fehér | AG7YNK SD-30-TH-0830 gal.30 gal.26 lbs.20 ga.29 "19 "Zárt fej€238.04
VESTIL SD-55-OH-04 Acél nyitott fejű dob, 18/20/20 Gauge, 55 gallon, fekete/fehér | AG7YNM SD-55-OH-0455 gal.55 gal.38 lbs.18 ga. (Felső), 20 ga. (Alsó)35 "23 "Nyisd ki a fejet€329.36
VESTIL SD-55-OH-08 acél nyitott fejű dob, 16/16/16 Gauge, 55 gallon, fekete/fehér | AG7YNR SD-55-OH-0855 gal.--16 ga.--Nyisd ki a fejet€441.98
VESTIL SD-55-TH-16 acél zártfejű dob, 16/16/16 Gauge, 55 gallon, fekete/fehér | AG7YNW SD-55-TH-1655 gal.55 gal.60 lbs.16 ga.35 "23 "Zárt fej€386.87

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL SD-55-OH-06 acél nyitott fejű dob, 18/18/18 mérő, 55 gallon, fekete/fehér
€378.38 /Mértékegység