WRIGHT TOOL 3/4 hüvelykes meghajtó 6 pontos szabványos ütőaljzatok


Szűrő
Meghajtó mérete: 3 / 4 " , Meghajtó típusa: Négyzet , Befejez: Fekete oxid , Anyaga: Melegen kovácsolt ötvözött acél , Pontok száma: 6 , SAE vagy metrika: SAE , Aljzat mélysége: Standard
StílusModellOutput TypeTeljes hosszMéretÁr (ÁFA nélkül)
A
68100
6 pont3.25 "2.437 "€147.89
A
68108
Hex3.5 "2-11 / 16 "€202.88
A
6854
Hex2.625 "1-11 / 16 "€66.56
A
6826
Hex2.125 "13 / 16 "€44.74
A
6830
Hex2.125 "15 / 16 "€44.47
A
6842
Hex2.125 "1 5 / 16 "€59.98
A
6846
Hex2.25 "1.437 "€59.84
A
6850
Hex2.5 "1-9 / 16 "€70.02
A
6852
Hex2.5 "1.625 "€74.88
A
6858
Hex2.625 "1-13 / 16 "€75.28
A
6856
Hex2.625 "1.75mm€67.64
A
68116
Hex3.75 "2-15 / 16 "€322.99
A
6860
Hex2.75 "1.875 "€69.24
A
6862
Hex2.75 "1-15 / 16 "€84.00
A
6864
Hex2.875 "2"€84.84
A
68102
Hex3.25 "2.5 "€171.95
A
68104
Hex3.25 "2-9 / 16 "€182.98
A
68106
Hex3.25 "2.625 "€207.71
A
6824
Hex2 3 / 32 "3 / 4 "€44.74
A
6822
Hex2 3 / 32 "11 / 16 "€42.10
A
68114
Hex3.5 "2.875 "€293.85
A
6834
Hex2.125 "1-1 / 16 "€50.85
A
68118
Hex3.75 "3"€355.07
A
6890
Hex2.875 "2-1 / 16 "€99.81
A
6892
Hex3 1 / 16 "2.125 "€98.24
A
6894
Hex3.187 "2.187 "€120.82
A
6896
Hex3.187 "2.25 "€129.50
A
6828
Hex2.125 "7 / 8 "€43.91
A
6832
Hex2.125 "1"€47.37
A
6836
Hex2.125 "1.125 "€47.77
A
68112
Hex3.5 "2-13 / 16 "€233.61
A
6838
Hex2.125 "1.187 "€54.49
A
6840
Hex2.125 "1.25 "€54.36
A
6844
Hex2.25 "1.375 "€63.70
A
6848
Hex2.5 "1.5 "€60.19
A
6898
Hex3.25 "2.375 "€146.01
A
6818
Hex2 3 / 32 "9 / 16 "€41.16
A
6820
Hex2 3 / 32 "5 / 8 "€42.10
A
68110
Hex3.5 "2.75 "€250.99

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?