A környezet hőmérséklete. Hatótávolság: 40 fok C , Alap: Merev , Csapágyak: Labda , Kötelesség: Folyamatos , Befejez: Kék , Keret anyaga: Öntöttvas , Hz: 60 , Szigetelési osztály: F , Max. Sebesség: 3600 RPM , Motor alkalmazás: daruk , Motor tervezés: 3-fázis , Motorház kialakítása: Veszélyes hely , Motor beépítési helyzet: Vízszintes , Motor tengely kialakítása: Kulcsos , Motor hővédelem: T-stat , fázis: 3 , Fordulatszám tartomány: 1701-1800 , Szolgáltatási tényező: 1.00 , Hővédelem: T-stat , Feszültség: 230/460 , Garancia: 3 év
Működési mechanizmus
- Ezek a motorok egy talprögzítő lappal rendelkeznek, amely sík felületekre rögzíthető, és sík felületekre is csavarozható.
- Ezek a háromfázisú motorok háromfázisú tápegységre vannak kötve, és a motor tetejére hegesztett emelőgyűrű segítségével emelhetők fel.
- A teher/szíj a motor tengelyéhez van csatlakoztatva az erőátvitel érdekében.
Jellemzők
- Ezek a motorok robbanásbiztos, nem szellőző burkolattal rendelkeznek gyúlékony oldatokat/gőzöket tartalmazó létesítményekben történő működéshez.
- Megfordítható forgási képességgel rendelkeznek a működés rugalmassága érdekében, és öntöttvas szerkezetük a tartósság érdekében.
- Merev alappal rendelkeznek a vízszintes felületre történő felszereléshez, és golyóscsapágyakkal rendelkeznek a sima és súrlódásmentes működés érdekében.
Szabványok és jóváhagyások
Gyakran ismételt kérdések
Milyen szerelési helyzeteket támogatnak ezek a Marathon veszélyes üzemű inverteres motorok?
Ezek a motorok támogatják a vízszintes beépítési helyzetet. Javasoljuk, hogy ne szerelje fel őket függőleges helyzetben.
Mi a Marathon veszélyes üzemű inverteres motorok szigetelési osztálya?
Ezek a motorok F szigetelési osztályúak.
Mi a Marathon veszélyes üzemű inverteres motorok teljesítménytényezője?
Ezeknek a motoroknak a teljesítménytényezője 72.