VESTIL SD-30-OH-02 acél nyitott fejű dob, 20/20/20 Gauge, 30 gallon, fekete/fehér | AG7YNF

VESTIL SD-30-OH-02 acél nyitott fejű dob, 20/20/20 mérő, 30 gallon, fekete/fehér

Raktáron
Tétel: AG7YNF Modell: SD-30-OH-02

Szerezd meg lehet 16, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€266.30 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzállítódob
Elemek mellékelveNem
Csavargyűrűs mérőműszer12 ga.
Alsó20
Kapacitás30 gal.
színekFekete, Krém
Dob alkalmazásSzáraz vagy szilárd anyagok tárolása/szállítása
Dob kapacitás30 gal.
Dob anyagAcél
Száraz tömeg26 lbs.
Nyomtáv20 ga.
Mérő (acél)20
Magasság29 "
Hossz19.5 "
AnyagAcél
MértékegységekMINDEN EGYES
Dia kívül.19 "
Gyűrűmérő12 ga.
RozsdaállóIgen
StílusNyisd ki a fejet
ENSZ Folyadék1A2 / Y1.5 / 150
ENSZ minősítés szilárd1A2/X200/S
Szélesség19.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 11.7
Hajó magassága (cm)73.66
Hajó hossza (cm)49.53
Hajószélesség (cm)49.53
HS-kód7310100010
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellKapacitásDob kapacitásSzáraz tömegNyomtávMagasságDia kívül.StílusÁr
VESTIL SD-30-TH-08 Acél zártfejű dob, 20/20/20 Gauge, 30 gallon, fekete/fehér | AG7YNK SD-30-TH-0830 gal.30 gal.26 lbs.20 ga.29 "19 "Zárt fej€238.04
VESTIL SD-55-OH-04 Acél nyitott fejű dob, 18/20/20 Gauge, 55 gallon, fekete/fehér | AG7YNM SD-55-OH-0455 gal.55 gal.38 lbs.18 ga. (Felső), 20 ga. (Alsó)35 "23 "Nyisd ki a fejet€329.36
VESTIL SD-55-OH-06 acél nyitott fejű dob, 18/18/18 Gauge, 55 gallon, fekete/fehér | AG7YNN SD-55-OH-0655 gal.55 gal.48 lbs.18 ga.35 "23 "Nyisd ki a fejet€378.38
VESTIL SD-55-OH-08 acél nyitott fejű dob, 16/16/16 Gauge, 55 gallon, fekete/fehér | AG7YNR SD-55-OH-0855 gal.--16 ga.--Nyisd ki a fejet€441.98
VESTIL SD-55-TH-16 acél zártfejű dob, 16/16/16 Gauge, 55 gallon, fekete/fehér | AG7YNW SD-55-TH-1655 gal.55 gal.60 lbs.16 ga.35 "23 "Zárt fej€386.87

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL SD-30-OH-02 acél nyitott fejű dob, 20/20/20 mérő, 30 gallon, fekete/fehér
€266.30 /Mértékegység