GENERAL ELECTRIC C2000 Iec kontaktor, 1No-1Nc


Szűrő
Akció: Visszavonás , Kisegítő kapcsolatfelvételi űrlap: 1NC / 1NO , Kontaktor típusa: IEC , Mélység: 4.63 " , Ház típusa: Nyisd ki , Magasság: 2.6 " , HP @ 1 fázis - 120 V: 3 , HP @ 1 fázis - 230 V: 7.5 , Hz: 50/60 , Pólusok száma: 3 , Szélesség: 2.6 "
StílusModellHP @ 3 fázis - 575 VTekercs VoltTeljes terhelésű erősítők-induktívTeljes terhelésű, ellenállóHP @ 3 fázis - 208 VHP @ 3 fázis - 230 VHP @ 3 fázis - 240 VHP @ 3 fázis - 480 VÁr (ÁFA nélkül)
A
CL06A311MJ
40120 VAC488015151530€264.50
A
CL07A311MU
50480 VAC6210020202040€340.38

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?