START INTERNATIONAL ZCM2000 sorozat, programozható szalagadagolók


Szűrő
Szín: Fekete , Építkezés: Acél és nagy teherbírású műanyag , Magtartó: 1 ", 1.4", 3 " , Vágási pontosság: +/- 0.04 " , Vágási hossz: 0.79–39 ” , Hosszúság beállítása: Digitális , Max. Külső átm.: 7" , Max. Szalag szélessége: 2" , Szalagvágó: Automatikus , Szalag szélessége: 0.28–2 ” , Feszültség: 117V
StílusModellMagasságTételHosszMemory designSzélességÁr (ÁFA nélkül)
A
ZCM2000X
-Tape adagoló-10-€1,959.57
ajánlatkérés
B
ZCM2000B
5.9 "Tape adagoló9.7 "35.4 "€1,494.52
C
ZCM2000K
5.9 "Tape adagoló9.7 "35.4 "€1,902.67
D
ZCM2000C
5.9 "Tape adagoló9.7 "35.4 "€1,389.91
E
ZCM2000E
5.9 "Két tekercses szalagadagoló9.7 "35.4 "€1,474.27
D
ZCM2000
6.3 "Tape adagoló9.7 "35.3 "€1,190.11
D
ZCM2000NM
6.375 "Tape adagoló9 11 / 16 "-5.38 "€1,541.93
F
ZCM2000T
6.375 "Tape adagoló9 11 / 16 "-5.38 "€1,280.01

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?