MARSHALLTOWN Betonhenger


A Marshalltown betonhengereket az építőiparban betonfelületek simítására és tömörítésére használják. Ezek hengeres hordók fogantyúkkal, amelyeket nedves betonra hengerelnek, hogy eltávolítsák a légzsákokat a sima és egyenletes felület érdekében.

Szűrő
StílusModellMérettípusÁr (ÁFA nélkül)
A
REDRR165
14.5 "Véletlen kő€2,367.89
B
REDRR110
23.5 "Nehéz pala textúra€2,529.76
C
REDRR115
23.625 "Nehéz kő textúra€2,533.54

Működési mechanizmus

  • Nyomás éri a nedves betonfelületet, miközben a henger oda-vissza gördül.
  • A nyomás megszünteti a légzsákokat, és egyenletesen osztja el a betont a sima és sűrű felület érdekében.
  • A fogantyúk segítik a felhasználót a nyomás kifejtésében és a görgő irányának és sebességének szabályozásában.
  • A hengeres dob kezeli a beton nyomását és súlyát.
  • Kiváló minőségű csapágyakat használnak a dob egyenletes forgásának biztosítására.

Jellemzők

  • Ezek a készletek egy görgőt, két súlyt, egy keretet súlyzórudakkal és egy 1-3/4 hüvelykes nyomógombos adaptert tartalmaznak.
  • Polietilén/acél dobbal rendelkeznek a szerkezeti merevség és a szivárgásmentes működés érdekében.
  • Ezek a görgők acél/alumínium fogantyúval rendelkeznek az erős fogás és a fokozott tartósság érdekében.
  • Feltételes súlyrendszerrel rendelkeznek a különböző betonkészletek adaptálásához, és nyomó- és húzóminta lenyomat létrehozásához.
  • Egyes modellek texturált felülettel rendelkeznek a dobon a nagyobb tapadás és irányítás érdekében.

Gyakran ismételt kérdések

Könnyen tisztíthatók a betonhengerek?

Igen, a betonhengerek könnyen tisztíthatók vízzel, szappannal vagy enyhe tisztítószerrel.

Hogyan karbantartják a betonhengereket?

  • Rendszeresen tisztítsa meg a betonhengereket, és tárolja száraz helyen, hogy megelőzze a rozsdásodást/károsodást.
  • Kenje meg a csapágyakat kiváló minőségű kenőanyaggal a zavartalan működés érdekében.
  • Használja a cserélhető burkolatokat a szerszám élettartamának meghosszabbításához.

Használhatók-e betonhengerek préselt betonfelületeken?

Igen, bélyegzett betonfelületeken használhatók, de fontos, hogy texturált felületű hengert használjunk, hogy elkerüljük a bélyegzett minta sérülését.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?